TEMPSET TECH PPV 팬
TEMPEST 양압 환기(PPV) 팬은 소방관과 응급 구조원이 건물 화재 또는 기타 위험한 상황에서 연기와 독성 가스를 제어하는 데 사용합니다. 이 PPV 팬은 연기를 제거하고 열을 줄이는 데 도움이 되는 구조로 신선한 공기를 지속적으로 공급합니다....t, 유해 가스의 농도를 낮춥니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 모터 RPM | 공기 흐름 | 색상 | 전원 | RPM | 크기 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700-431 | - | CFM 14,126 | 레드 / 블랙 | 가스 | - | 18 " | 22 " | 18 " | ₩ 6,038,952 | |
B | 700-432 | - | CFM 16,943 | 레드 / 블랙 | 가스 | - | 21 " | 25 " | 18 " | ₩ 6,242,495 | |
C | 700-321 | 2018 | CFM 13,414 | 옐로우 / 블랙 | 전기 | 2018 | 21 " | 20.75 " | 23.5 " | ₩ 9,582,947 | |
D | 700-318 | 2730 | CFM 11,861 | 옐로우 / 블랙 | 전기 | 2730 | 18 " | 20.75 " | 23.5 " | ₩ 9,244,270 | |
E | 700-316 | 3150 | CFM 11,125 | 옐로우 / 블랙 | 전기 | 3150 | 16 " | 19.25 " | 19.25 " | ₩ 9,137,905 | |
F | 700-013 | 3425 | CFM 18,025 | 레드 / 블랙 | 가스 | 3425 | 21 " | 25 " | 21 " | ₩ 6,971,212 | |
G | 700-178 | 3625 | CFM 14,341 | 레드 / 블랙 | 가스 | 3625 | 18 " | 24.25 " | 21-1 / 5 " | ₩ 6,951,227 | |
H | 700-176 | 3650 | CFM 11,541 | 레드 / 블랙 | 가스 | 3650 | 16 " | 21 " | 20 " | ₩ 6,180,142 | |
F | 700-050 | 3740 | CFM 20,152 | 레드 / 블랙 | 가스 | 3740 | 21 " | 25 " | 21 " | ₩ 8,001,665 |
작동 메커니즘
- TEMPEST PPV 팬이 켜지면 시설 내부에 양압이 생성되어 창문, 문 및 기타 개구부를 통해 공기와 연기를 밀어냅니다.
특징
- TEMPEST PPV 팬은 구조적 강성과 내식성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 사각형 강철 튜브 프레임이 특징입니다.
- 터보 2000 테이퍼 알루미늄으로 덮여 있어 공기압을 높이고 효율성을 높일 수 있습니다.
- 잠금 베어링은 자동 정렬되어 효율성 향상과 긴 서비스 수명을 촉진합니다.
- 이 PPV 팬에는 소음 감소 및 안전성 향상을 위한 진동 댐퍼가 장착되어 있습니다.
자주 묻는 질문
이 PPV 팬은 유지 보수가 필요 없습니까?
이러한 PPV 팬은 최소한의 유지 관리가 필요하지만 제대로 작동하려면 정기적인 검사와 청소가 필수적입니다. 필요한 유지보수는 전문가만 수행해야 합니다.
산업 또는 상업 현장에서 TEMPEST PPV 팬의 올바른 크기를 선택하는 방법은 무엇입니까?
이 PPV 팬의 크기는 숙박 시설 크기, 건축 유형 및 거주자 수를 포함한 다양한 요인에 따라 다릅니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 감지기 배터리 충전기
- HVAC 브러시
- 센터 게이지
- 필터
- 측정 및 레이아웃 도구
- 워터 히터
- 릴레이
- 펌프 액세서리
- 호스 턱받이 및 소화전
- SPILFYTER 범용 흡착제 롤
- NIBCO 거친 팔꿈치 닫기, 90도
- TENSABARRIER 듀얼 라인 포스트 38 인치
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 2 1/2 인치
- PARKER 슈퍼 코일
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 7/8-9 unc
- JUSTRITE 드레인 플러그
- MERSEN FERRAZ MPDB 시리즈 UL 1953 개방형 배전 블록, 중간 구리, 스터드 스터드 구성
- BUSSMANN 고속 퓨즈, 크기 FE, BS88, 영국식