항목 | PPV 팬 |
공기 흐름 | CFM 18,025 |
색상 | 레드 / 블랙 |
깊이 | 21 " |
엔진 브랜드 | 혼다 GX |
팬 속도 | 3425 |
자유 공기 | CFM 18,025 |
높이 | 26.25 " |
HP | 6.5 |
자유 공기의 최대 흐름 | CFM 18,025 |
모터 HP | 5.5 |
모터 RPM | 3425 |
전원 | 가스 |
RPM | 3425 |
크기 | 21 " |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 RPM | 공기 흐름 | 색상 | 전원 | RPM | 크기 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700-050 | 3740 | CFM 20,152 | 레드 / 블랙 | 가스 | 3740 | 21 " | 25 " | 21 " | ₩ 8,001,665 | ||
700-176 | 3650 | CFM 11,541 | 레드 / 블랙 | 가스 | 3650 | 16 " | 21 " | 20 " | ₩ 6,180,142 | ||
700-178 | 3625 | CFM 14,341 | 레드 / 블랙 | 가스 | 3625 | 18 " | 24.25 " | 21-1 / 5 " | ₩ 6,951,227 | ||
700-316 | 3150 | CFM 11,125 | 옐로우 / 블랙 | 전기 | 3150 | 16 " | 19.25 " | 19.25 " | ₩ 9,137,905 | ||
700-318 | 2730 | CFM 11,861 | 옐로우 / 블랙 | 전기 | 2730 | 18 " | 20.75 " | 23.5 " | ₩ 9,244,270 | ||
700-321 | 2018 | CFM 13,414 | 옐로우 / 블랙 | 전기 | 2018 | 21 " | 20.75 " | 23.5 " | ₩ 9,582,947 | ||
700-431 | - | CFM 14,126 | 레드 / 블랙 | 가스 | - | 18 " | 22 " | 18 " | ₩ 6,038,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.