ALTRONIX 플러그인 변압기, 60Hz
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | Output Voltage | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TP2450 | 3.4 " | 2.3 " | 120 VAC | 24 VAC | 50 | 2.6 " | ₩ 68,040 | |
A | TP1220 | 3.25 " | 2.38 " | 115 VAC | 12 VAC | 20 | 2.63 " | ₩ 48,107 | |
A | TP1620 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 20 | 2.63 " | ₩ 48,107 | |
A | TP1640 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 40 | 2.63 " | ₩ 63,525 | |
A | TP1650 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 50 | 2.63 " | ₩ 70,910 | |
A | TP2420 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 24 VAC | 20 | 2.63 " | ₩ 48,107 | |
A | TP2440 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 24 VAC | 40 | 2.63 " | ₩ 63,525 |
플러그인 변압기, 60Hz
Altronix 플러그인 변압기는 산업용 애플리케이션의 전기 장비에 115VAC 또는 120VAC 전압을 제공합니다. 나사 단자 연결이 있어 안전하게 부착할 수 있으며 먼지, 습기, 충격 및 진동으로부터 보호하기 위해 벽에 장착됩니다. 20VA, 40VA 및 50VA 정격 전압으로 제공되는 다양한 변압기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스테인레스 스틸 파이프
- 에어 샌더
- LED 구역 및 도로 조명
- LED 야외 전등 액세서리
- 음성 데이터 배선 블록 액세서리
- 마무리공구
- 도구 보유
- 차량 진단 및 검사
- 기어링
- 오토 바디 도구
- JACOB HOLTZ 듀얼 휠 리지드 캐스터
- CLC 무릎 패드
- AMPCO METAL 드리프트 핀, 배럴 유형
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 17mm 카바이드
- APPROVED VENDOR 튜브 0.118 인치
- NYCOIL 튜브 0.180 인치
- FLUORAMICS 포뮬러 8 스레드 실란트
- MASTER APPLIANCE Multiseal 시리즈 와이어 스플라이스 커넥터 키트
- SPEAKMAN 카트리지
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기