그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그인 변압기 |
색상 | 탄 |
연결 유형 | 스크류 터미널 |
깊이 | 3.25 " |
높이 | 2.38 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120 VAC |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
Output Voltage | 16.5 VAC |
스타일 | 월 마운트 |
온도 오르기 | 0에서 49도 C |
팁 크기 | 코드 없음 |
UPC | 782239930562 |
VA 등급 | 20 |
폭 | 2.63 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8504314035 |
원산지 | CN |
모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | Output Voltage | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP1220 | 3.25 " | 2.38 " | 115 VAC | 12 VAC | 20 | 2.63 " | ₩ 48,107 | |
TP1640 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 40 | 2.63 " | ₩ 63,525 | |
TP1650 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 50 | 2.63 " | ₩ 70,910 | |
TP2420 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 24 VAC | 20 | 2.63 " | ₩ 48,107 | |
TP2440 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 24 VAC | 40 | 2.63 " | ₩ 63,525 | |
TP2450 | 3.4 " | 2.3 " | 120 VAC | 24 VAC | 50 | 2.6 " | ₩ 68,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.