DORAN 2202CW 중량 선별기 저울 304 스테인리스 스틸 플랫폼 2lb 캡
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
항목 | 벤치 규모 |
애플리케이션 모드 | 제품 ID가있는 중량 선별기 |
생산 능력 | 2의 파운드 |
연결 포트 | RS-232 |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | LED |
졸업 | 0.005 |
전체 높이 | 19 " |
전체 길이 | 14.25 " |
전체 폭 | 10 " |
플랫폼 재료 | 304 스테인레스 스틸 |
전원 장치 | 115 VAC |
무게 표면 깊이 | 10 " |
무게 표면 폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 13.61 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8423810040 |
원산지 | CN |
모델 | 전체 폭 | 애플리케이션 모드 | 생산 능력 | 플랫폼 재료 | 전원 장치 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 연결 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4325 | 10 " | 중량 선별 | 25의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ₩ 2,758,892 | |
4350 | 10 " | 중량 선별 | 50의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ₩ 2,845,447 | |
4350/12 | 12 " | 중량 선별 | 50의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | ₩ 2,965,060 | |
43100/12 | 12 " | 중량 선별 | 100의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | ₩ 3,058,090 | |
2205CW | 10 " | 제품 ID가있는 중량 선별기 | 5의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ₩ 3,058,090 | |
22010CW | 10 " | 제품 ID가있는 중량 선별기 | 10의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ₩ 2,965,060 | |
22025CW | 10 " | 제품 ID가있는 중량 선별기 | 25의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.