DAYTON DC 전원 공급 장치, 스타일: 스위칭
스타일 | 모델 | Output Voltage | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 33 년 | 12 VDC | 30W | 0.9 " | ₩ 153,037 | |
B | 33 년 | 12 VDC | 15W | 0.9 " | ₩ 127,505 | |
C | 33 년 | 12 VDC | 50W | 1.26 " | ₩ 172,095 | |
D | 33 년 | 24 VDC | 30W | 0.9 " | ₩ 152,180 | |
D | 33 년 | 24 VDC | 15W | 0.9 " | ₩ 120,400 | |
E | 33 년 | 24 VDC | 50W | 1.26 " | ₩ 178,325 | |
F | 33 년 | 48 VDC | 50W | 1.26 " | ₩ 172,095 |
DC 전원 공급 장치, 스타일: 스위칭
Dayton DC 전원 공급 장치는 AC 전원에 접근할 수 없는 장소에서 장비 및 기계류에 지속적인 DC 전원을 공급합니다. 너비가 좁아 DIN 레일의 공간을 절약합니다. 12, 24 및 48 VDC 출력 전압 옵션으로 제공되는 다양한 DC 전원 공급 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 돌리
- 유리 섬유 계단 트레드
- 연기 추출기 암
- 직접 구동 관축 팬
- 매장 가능한 가스 피팅
- 구조
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 플러그 및 콘센트
- 도색스프레이 외
- 색인 생성 가능한 삽입물
- LUMAPRO 투광 조명
- SPEARS VALVES 팔꿈치, 45도, CTS
- BURNDY 터미널 기계 커넥터
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3/8-20 Un
- COAXSHER 듀얼 컴플라이언트 파이어 팬츠
- TENNSCO 발판
- DAYTON 트리거
- BALDOR / DODGE SC 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- BROWNING YSM 시리즈 비경화강 마이터 기어 4피치