SQUARE D 버스 플러그 Square D 버스 플러그는 저전력 분배 시스템에서 최대의 유연성, 쉬운 설치 및 높은 전기 효율성을 위해 설계되었습니다. 연속적인 전류 흐름을 허용하고 우발적인 버스바 접촉을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 하우징이 특징입니다.
Square D 버스 플러그는 저전력 분배 시스템에서 최대의 유연성, 쉬운 설치 및 높은 전기 효율성을 위해 설계되었습니다. 연속적인 전류 흐름을 허용하고 우발적인 버스바 접촉을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 하우징이 특징입니다.
버스 웨이 플러그인 유닛
스타일 | 모델 | A | 깊이 | 높이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBPQO3A100 | ₩1,466,186 | ||||||
B | PHD36125GN | ₩14,298,287 | ||||||
C | PHD36125G | ₩13,557,669 | ||||||
B | PHD36150G | ₩13,657,717 | ||||||
B | PHD36150GN | ₩13,222,300 | ||||||
D | PJD36175GN | ₩14,616,035 | ||||||
D | PJD36175G | ₩14,745,447 | ||||||
D | PJD36200G | ₩14,745,447 | ||||||
E | PQ4220G | ₩8,644,265 | ||||||
E | PS4220G | ₩8,710,607 | ||||||
D | PJD36200GN | ₩15,805,422 | ||||||
E | PQ3220G | ₩7,801,447 | ||||||
F | PS4620G | ₩8,938,090 | ||||||
D | PJD36225G | ₩14,745,447 | ||||||
D | PJD36250G | ₩20,371,382 | ||||||
G | PBQ3640G | ₩22,156,225 | ||||||
H | PBQ4660G | ₩31,896,830 | ||||||
I | PBQ3660G | ₩29,159,112 |
I- 라인 버스 웨이 플러그인 유닛
Square D 버스웨이 회로 차단기는 I-Line 2 버스웨이 장치와 함께 사용됩니다. 이 J 프레임 차단기는 장시간, 단시간 및 순시 전류 제한 기능을 제공하는 프로그래밍 가능한 Micrologic 전자 트립과 원활한 설치를 위한 플러그 인 유닛 장착이 특징입니다. 4AWG ~ 6/2AWG(접지선) 및 0/3AWG ~ 0kcmil(위상 및 중성선) 크기의 전선을 수용하기 위한 350선식 내부 접지 버스가 장착되어 있습니다. 이 차단기는 안정적인 작동을 위해 UL 및 CSA 인증을 받았으며 60A - 250A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Square D 버스웨이 회로 차단기는 I-Line 2 버스웨이 장치와 함께 사용됩니다. 이 J 프레임 차단기는 장시간, 단시간 및 순시 전류 제한 기능을 제공하는 프로그래밍 가능한 Micrologic 전자 트립과 원활한 설치를 위한 플러그 인 유닛 장착이 특징입니다. 4AWG ~ 6/2AWG(접지선) 및 0/3AWG ~ 0kcmil(위상 및 중성선) 크기의 전선을 수용하기 위한 350선식 내부 접지 버스가 장착되어 있습니다. 이 차단기는 안정적인 작동을 위해 UL 및 CSA 인증을 받았으며 60A - 250A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PHJ36060GNU31X | ₩9,728,727 | ||
A | PHJ36060GNU33X | ₩10,257,553 | ||
A | PHJ36060GNU44X | ₩14,165,454 | ||
A | PHJ36100GNU31X | ₩11,290,366 | ||
A | PHJ36100GNU33X | ₩11,819,174 | ||
A | PHJ36100GNU44X | ₩15,727,093 | ||
A | PHJ36150GNU33X | ₩23,945,729 | ||
A | PHJ36150GNU31X | ₩23,416,904 | ||
A | PHJ36150GNU44X | ₩27,853,631 | ||
B | PJJ36250GNU33X | ₩31,513,361 | ||
B | PJJ36250GNU31X | ₩30,759,277 | ||
B | PJJ36250GNU43X | ₩34,042,901 | ||
B | PJJ36250GNU44X | ₩37,080,277 |
플로어 작동 가능 단로
스퀘어 D 플로어 작동식 단로기는 전기 장비의 전원 역할을 합니다. 이 버스웨이는 고층 건물의 수직 벽장에 설치하기 위한 플러그인 설계가 특징입니다. UL 클래스 H, K 및 R 퓨즈 또는 회로 차단기와 함께 사용하여 과전류에 대한 완벽한 보호를 제공합니다. Raptor Supplies 은 30~200A 범위의 전류 정격에 사용할 수 있는 매우 다양한 플로어 작동식 단로기를 제공합니다.
스퀘어 D 플로어 작동식 단로기는 전기 장비의 전원 역할을 합니다. 이 버스웨이는 고층 건물의 수직 벽장에 설치하기 위한 플러그인 설계가 특징입니다. UL 클래스 H, K 및 R 퓨즈 또는 회로 차단기와 함께 사용하여 과전류에 대한 완벽한 보호를 제공합니다. Raptor Supplies 은 30~200A 범위의 전류 정격에 사용할 수 있는 매우 다양한 플로어 작동식 단로기를 제공합니다.
가용성 버스 플러그
Busway 가용성 유형
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBQ4640G | AF9FZV | ₩ 11,567,714 |
Busway 표준 행거, Powerbus 225 Busway
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PB100FH | CU4FGQ | ₩ 203,472 |
더 알아보기
- 에어호스
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 표면보호/먼지차단
- 컨베이어
- 자동차 견인
- 할로겐 램프 및 전구
- 가장자리 및 모서리 보호기
- 블록과 단
- 플라스틱 반원
- 마그네틱 드릴 프레스
- DAYTON 고정식 저소음 설계 공기 순환기
- DAYTON 나일론 핸들 드럼 스위치 부품
- DIXON R 시리즈 리지드 커플 링
- AIRMASTER FAN 18인치 높이 통풍 연석
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E60, 엘라스토머 커플링
- BROWNING 41번 체인용 스틸 싱글 B형 최소 내경 스프로킷
- BELL & GOSSETT 종
- CONDOR 밝은 조명 사용을 위한 어두운 색상의 보안경
- REZNOR 팬
- ROTRON 재생식 송풍기, 14.93 프레임 크기, 1단, 3상