SQUARE D PQ4603G 가용성 버스 플러그 30A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로어 작동 가능 분리 |
A | 30 |
차단기 유형 | PQ |
깊이 | 4-2 / 3 " |
인클로저 등급 | NEMA 1 |
퓨즈 클래스 | 에이치,케이,알 |
높이 | 8.875 " |
극 수 | 3 |
위상 / 와이어 | 3 상, 4 선 (접지 포함) |
전압 | 277 / 480 / 600VAC |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 6.07 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8536908085 |
프로덕트 | 모델 | A | 깊이 | 높이 | 항목 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ3203G | 30 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | 플로어 작동 가능 분리 | 240 VAC | 15 " | ₩ 2,821,647 | ||
PQ3206G | 60 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | 플로어 작동 가능 분리 | 240 VAC | 15 " | ₩ 3,057,985 | ||
PQ3603G | 30 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | 플로어 작동 가능 분리 | 600 VAC | 15 " | ₩ 3,112,760 | ||
PQ3606G | 60 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | 플로어 작동 가능 분리 | 600 VAC | 15 " | ₩ 3,315,917 | ||
PQ3610G | 100 | 4 21 / 32 " | 8 7 / 8 " | 버스 웨이 | 600 VAC | 19 " | ₩ 4,794,335 | ||
PQ3620G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 플로어 작동 가능 분리 | 600 VAC | 22.5 " | ₩ 7,300,317 | ||
PQ4203G | 30 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | 플로어 작동 가능 분리 | 120~208/240VAC | 15 " | ₩ 3,424,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.