SQUARE D PQ3610G 버스웨이, I-라인, 가용성 플러그인 장치, 100A, 600V, 3극, 클래스 H
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버스 웨이 |
A | 100 |
차단기 유형 | PQ |
클래스 | 클래스 H, K, R |
현재 평가 | 100 |
깊이 | 4 21 / 32 " |
인클로저 등급 | NEMA 1 |
퓨즈 클래스 | 에이치,케이,알 |
높이 | 8 7 / 8 " |
극 수 | 3 |
과부하 보호 | 가용성 |
상 | 3 |
위상 / 와이어 | 3 상, 3 선 (접지 포함) |
제품 데이터 시트 | square-d-pq3610g.pdf |
함께 사용 | Square D I-Line 및 I-Line II 버스웨이 |
전압 | 600 VAC |
정격 전압 | 600V 교류 |
폭 | 19 " |
철사 | 접지가 있는 3선 |
선박 중량 (kg) | 8.01 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8536908085 |
A. 가용성 버스 플러그는 퓨즈를 사용하여 전원 분배와 과전류 보호를 결합한 전기 장치입니다. 내장형 퓨즈가 없는 비가용성 버스 플러그와 달리 가용성 버스 플러그는 과전류 상황에 대한 추가 보호 기능을 제공합니다.
A. 예, 가용성 버스 플러그를 가변 주파수 드라이브와 함께 사용하여 부하 조건이 다양한 시스템을 보호할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | A | 깊이 | 높이 | 항목 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ3203G | 30 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | 플로어 작동 가능 분리 | 240 VAC | 15 " | ₩ 2,821,647 | ||
PQ3206G | 60 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | 플로어 작동 가능 분리 | 240 VAC | 15 " | ₩ 3,057,985 | ||
PQ3603G | 30 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | 플로어 작동 가능 분리 | 600 VAC | 15 " | ₩ 3,112,760 | ||
PQ3606G | 60 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | 플로어 작동 가능 분리 | 600 VAC | 15 " | ₩ 3,315,917 | ||
PQ3620G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 플로어 작동 가능 분리 | 600 VAC | 22.5 " | ₩ 7,300,317 | ||
PQ4203G | 30 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | 플로어 작동 가능 분리 | 120~208/240VAC | 15 " | ₩ 3,424,960 | ||
PQ4206G | 60 | 4-2 / 3 " | 8.875 " | 플로어 작동 가능 분리 | 120~208/240VAC | 15 " | ₩ 3,713,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.