OSG 16150 프리미엄 고성능 폼 탭
필터
마침 : V 코팅 , 목록 번호: 16150 , 재료: 고속 강철 코발트 , 플루트 수: 4 , 탭 스타일: 형성 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1615010018 | 90mm | 1.00mm | D8 | 9.68mm | M10 | 32mm | 미터법 정밀 | ₩ 188,562 | |
A | 1615010015 | 90mm | 1.00mm | D5 | 9.68mm | M10 | 32mm | 미터법 정밀 | ₩ 186,654 | |
A | 1615010255 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | 미터법 정밀 | ₩ 186,654 | |
A | 1615014151 | 100mm | 1.50mm | D11 | 10.90mm | M14 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 332,675 | |
A | 1615016152 | 100mm | 1.50mm | D6 | 12.00mm | M16 | 46mm | 미터법 정밀 | ₩ 415,152 | |
A | 1615014156 | 100mm | 1.50mm | D6 | 10.90mm | M14 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 332,675 | |
A | 1615012256 | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 248,150 | |
A | 1615010156 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | 미터법 거친 | ₩ 188,597 | |
A | 1615012156 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 248,150 | |
A | 1615010259 | 100mm | 1.25mm | D9 | 9.70mm | M10 | 32mm | 미터법 정밀 | ₩ 188,597 | |
A | 1615012100 | 100mm | 1.00mm | D10 | 9.32mm | M12 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 246,260 | |
A | 1615010150 | 100mm | 1.50mm | D10 | 9.70mm | M10 | 32mm | 미터법 거친 | ₩ 188,597 | |
A | 1615012106 | 100mm | 1.00mm | D6 | 9.32mm | M12 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 248,150 | |
A | 1615012250 | 100mm | 1.25mm | D10 | 9.30mm | M12 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 248,150 | |
A | 1615012151 | 100mm | 1.50mm | D11 | 9.30mm | M12 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 250,670 | |
A | 1615010751 | 110mm | 1.75mm | D11 | 9.30mm | M12 | 42mm | 미터법 거친 | ₩ 250,704 | |
A | 1615018151 | 110mm | 1.50mm | D11 | 13.70mm | M18 | 46mm | 미터법 정밀 | ₩ 484,540 | |
A | 1615016202 | 110mm | 2.00mm | D12 | 12.00mm | M16 | 46mm | 미터법 거친 | ₩ 415,152 | |
A | 1615014027 | 110mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | 미터법 거친 | ₩ 336,070 | |
A | 1615016207 | 110mm | 2.00mm | D7 | 12.00mm | M16 | 46mm | 미터법 거친 | ₩ 415,152 | |
A | 1615018156 | 110mm | 1.50mm | D6 | 13.70mm | M18 | 46mm | 미터법 정밀 | ₩ 482,545 | |
A | 1615012756 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | 미터법 거친 | ₩ 248,150 | |
A | 1615014022 | 110mm | 2.00mm | D12 | 10.90mm | M14 | 42mm | 미터법 거친 | ₩ 332,640 | |
A | 1615020151 | 125mm | 1.50mm | D11 | 16.30mm | M20 | 51mm | 미터법 정밀 | ₩ 535,395 | |
A | 1615020156 | 125mm | 1.50mm | D6 | 16.30mm | M20 | 51mm | 미터법 정밀 | ₩ 538,632 | |
A | 1615018252 | 125mm | 2.50mm | D12 | 13.70mm | M18 | 46mm | 미터법 거친 | ₩ 482,545 | |
A | 1615018257 | 125mm | 2.50mm | D7 | 13.70mm | M18 | 46mm | 미터법 거친 | ₩ 482,545 | |
A | 1615020257 | 140mm | 2.50mm | D7 | 16.30mm | M20 | 51mm | 미터법 거친 | ₩ 533,207 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 로프 클립
- 자동차 벨트
- 스프레이 건 컵
- U- 컵
- 배기 레인 캡
- >모터
- 도구 보유
- 전기 히터 및 액세서리
- 케미컬펌프
- SPA 수영장 펌프
- PEMKO 구멍이있는 헤비 듀티 피아노 경첩
- NOTRAX 에버그린 다이아몬드 125 시리즈 카페트 엔트런스 매트
- DAZOR EcoFlex II LED 데스크 베이스 라이트
- KERN AND SOHN BIC 시리즈 바닥 저울
- JOHNSON 슬라이딩 T 베벨
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 텔레스코핑 검사 거울
- ALL MATERIAL HANDLING 래치가 있는 합금 아이 후크
- VESTIL 접이식 전면 도어가 있는 APTS 시리즈 도구 상자
- VESTIL CST-FC47-DT 시리즈 폴리우레탄 캐스터
- BUSSMANN 안전 J 손가락 안전 퓨즈 홀더, 클래스 J