접이식 전면 도어가 있는 VESTIL APTS 시리즈 도구 상자
필터
생산 능력: 2500의 파운드. , 캐스터 직경: 5" , 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 캐스터 유형: 리지드, 스위블 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 은 , 포크 포켓 높이: 2 1 / 2 " , 포크 포켓 폭: 7 1 / 2 " , 핸들 재질: 강철 , 길이: 25.88 " , 캐스터 수: 4 , 선반 수: 1 , 자물쇠 걸쇠 Max. 직경: 7 / 16 " , 녹 방지: 가능 , 도구 상자 하우징 재질: 알류미늄 , 유형: 가슴 , 사용 가능 길이: 24 "
스타일 | 모델 | 다이아몬드 트레드 플레이트 두께 | 포크 포켓 센터 | 전면 도어 높이 | 전면 도어 너비 | 높이 | 사용 가능 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APTS-2436-FD | 0.08 " | - | 12 1 / 4 " | 24 13 / 16 " | 25.06 " | 24 " | 37.25 " | ₩ 1,357,236 | |
B | APTS-2436-C-FD | 0.08 " | - | 12 1 / 4 " | 24 13 / 16 " | 32.69 " | 24 " | 37.25 " | ₩ 1,582,534 | |
C | APTS-3648-F-FD | 0.08 " | 24 " | 18 1 / 4 " | 36 13 / 16 " | 40.06 " | 36 " | 49.25 " | ₩ 2,176,261 | |
D | APTS-3648-CF-FD | 0.08 " | 24 " | 18 1 / 4 " | 36 13 / 16 " | 44.69 " | 36 " | 49.25 " | ₩ 2,365,338 | |
E | APTS-2448-F-FD | 0.08 " | 24 " | 12 1 / 4 " | 36 7 / 8 " | 28.06 " | 24 " | 49.25 " | ₩ 1,769,574 | |
F | APTS-2448-FD | 0.08 " | - | 12 1 / 4 " | 36 7 / 8 " | 25.06 " | 24 " | 49.25 " | ₩ 1,529,003 | |
G | APTS-2436-F-FD | 0.08 " | 12 " | 12 1 / 4 " | 24 13 / 16 " | 28.06 " | 24 " | 37.25 " | ₩ 1,582,458 | |
H | APTS-2448-CF-FD | 0.08 " | 24 " | 12 1 / 4 " | 36 7 / 8 " | 32.69 " | 24 " | 49.25 " | ₩ 1,956,538 | |
I | APTS-2448-C-FD | 0.08 " | - | 12 1 / 4 " | 36 7 / 8 " | 32.69 " | 24 " | 49.25 " | ₩ 1,769,676 | |
J | APTS-3648-FD | 0.08 " | - | 18 1 / 4 " | 36 13 / 16 " | 37.06 " | 36 " | 49.25 " | ₩ 1,933,858 | |
K | APTS-3648-C-FD | 0.08 " | - | 18 1 / 4 " | 36 13 / 16 " | 44.69 " | 36 " | 49.25 " | ₩ 2,177,992 | |
L | APTS-3660-F-FD | 1 / 8 " | 24 " | 18 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 40.06 " | 36 " | 61.25 " | ₩ 2,600,003 | |
M | APTS-3660-C-FD | 1 / 8 " | - | 18 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 44.69 " | 36 " | 61.25 " | ₩ 2,422,458 | |
N | APTS-2460-FD | 1 / 8 " | - | 12 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 25.06 " | 24 " | 61.25 " | ₩ 1,779,094 | |
O | APTS-2460-C-FD | 1 / 8 " | - | 12 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 32.69 " | 24 " | 61.25 " | ₩ 2,036,745 | |
P | APTS-2460-CF-FD | 1 / 8 " | 24 " | 12 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 32.69 " | 24 " | 61.25 " | ₩ 2,224,065 | |
Q | APTS-2460-F-FD | 1 / 8 " | 24 " | 12 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 28.06 " | 24 " | 61.25 " | ₩ 2,036,745 | |
R | APTS-3060-CF-FD | 1 / 8 " | 24 " | 12 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 38.69 " | 30 " | 61.25 " | ₩ 2,622,810 | |
S | APTS-3060-F-FD | 1 / 8 " | 24 " | 12 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 34.06 " | 30 " | 61.25 " | ₩ 2,428,261 | |
T | APTS-3060-FD | 1 / 8 " | - | 12 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 31.06 " | 30 " | 61.25 " | ₩ 2,086,432 | |
U | APTS-3060-C-FD | 1 / 8 " | - | 12 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 38.69 " | 30 " | 61.25 " | ₩ 2,323,236 | |
V | APTS-3660-CF-FD | 1 / 8 " | 24 " | 18 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 44.69 " | 36 " | 61.25 " | ₩ 2,764,338 | |
W | APTS-3660-FD | 1 / 8 " | - | 18 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 37.06 " | 36 " | 61.25 " | ₩ 2,256,443 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 왕복 톱날
- 트럭 저장 장치
- 벽지 도구
- 난간 브래킷
- 밴드 쏘 액세서리
- 테이프
- 절단 도구
- 파일
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 하드웨어
- MAGLINER 트윈 핸들 플랫폼 트럭
- MARATHON MOTORS 개방형 방적, 얼굴 장착, 제트 펌프 모터
- APPROVED VENDOR 멀티 루버 3 방향 천장 디퓨저
- BUSSMANN 퓨즈 시리즈 HKP 용 퓨즈 홀더
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 분석 저울
- APOLLO VALVES 71-140 시리즈 표준 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 게이지 가드, PTFE 다이어프램
- SUPCO 진공 게이지
- GROVE GEAR EL 시리즈, HMQ-H1 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기