VESTIL APTS-2448-CF-FD 알루미늄 도구 상자, 접이식, 캐스터/포크, 24인치 x 48인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전면 도어 접이식 휴대용 도구 상자 |
생산 능력 | 2500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | 리지드, 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
다이아몬드 트레드 플레이트 두께 | 0.08 " |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 사이즈 | 7-1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
전면 도어 높이 | 12 1 / 4 " |
전면 도어 너비 | 36 7 / 8 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 32.69 " |
길이 | 25.88 " |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
선반의 아니 | 1 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 1 |
트레이 수 | 1 |
전체 높이 | 32.6875 " |
전체 길이 | 25.88 " |
전체 폭 | 49.25 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 7 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-apts-2448-cf-fd.pdf |
녹 방지 | 가능 |
도구 상자 하우징 재질 | 알류미늄 |
타입 | 가슴 |
사용 가능 높이 | 24 " |
사용 가능한 길이 | 24 " |
사용 가능한 너비 | 48 " |
휠 | 가능 |
폭 | 49.25 " |
선박 중량 (kg) | 48.15 |
선박 높이 (cm) | 81.12 |
선박 길이 (cm) | 64.93 |
선박 폭 (cm) | 134.62 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 다이아몬드 트레드 플레이트 두께 | 포크 포켓 센터 | 전면 도어 높이 | 전면 도어 너비 | 높이 | 사용 가능 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTS-2436-C-FD | 0.08 " | - | 12 1 / 4 " | 24 13 / 16 " | 32.69 " | 24 " | 37.25 " | ₩ 1,582,534 | ||
APTS-2436-FD | 0.08 " | - | 12 1 / 4 " | 24 13 / 16 " | 25.06 " | 24 " | 37.25 " | ₩ 1,357,236 | ||
APTS-2436-F-FD | 0.08 " | 12 " | 12 1 / 4 " | 24 13 / 16 " | 28.06 " | 24 " | 37.25 " | ₩ 1,582,458 | ||
APTS-2448-C-FD | 0.08 " | - | 12 1 / 4 " | 36 7 / 8 " | 32.69 " | 24 " | 49.25 " | ₩ 1,769,676 | ||
APTS-2448-FD | 0.08 " | - | 12 1 / 4 " | 36 7 / 8 " | 25.06 " | 24 " | 49.25 " | ₩ 1,529,003 | ||
APTS-2448-F-FD | 0.08 " | 24 " | 12 1 / 4 " | 36 7 / 8 " | 28.06 " | 24 " | 49.25 " | ₩ 1,769,574 | ||
APTS-2460-C-FD | 1 / 8 " | - | 12 1 / 4 " | 48 13 / 16 " | 32.69 " | 24 " | 61.25 " | ₩ 2,036,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.