그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 16150 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 100mm |
피치 | 1.50mm |
피치 직경 제한 | D11 |
생크 직경 | 9.30mm |
크기 | M12 |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 42mm |
나사 유형 | 미터법 정밀 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1615010015 | 90mm | 1.00mm | D5 | 9.68mm | M10 | 32mm | 미터법 정밀 | ₩ 186,655 | |
1615010018 | 90mm | 1.00mm | D8 | 9.68mm | M10 | 32mm | 미터법 정밀 | ₩ 188,562 | |
1615010156 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | 미터법 거친 | ₩ 188,597 | |
1615010255 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | 미터법 정밀 | ₩ 186,655 | |
1615010259 | 100mm | 1.25mm | D9 | 9.70mm | M10 | 32mm | 미터법 정밀 | ₩ 188,597 | |
1615012106 | 100mm | 1.00mm | D6 | 9.32mm | M12 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 248,150 | |
1615012156 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 248,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.