VESTIL 석영 적외선 스팟 히터
스타일 | 모델 | 와트 | 색상 | 깊이 | 폭 | 디자인 | 히터 컨트롤 | 히터 전력 등급 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VCH-48-P | 1500W | 블랙, 옐로우 | 6.1719 " | 48 " | 휴대용 타워 히터 | 서머 스탯 | 1500W | 72 " | ₩ 1,301,847 | |
B | VCH-46C | 1500W | 덴탈 | - | - | - | - | - | - | ₩ 883,807 | |
C | VCH-57C | 3000W | 덴탈 | 5.5 " | 54.5 " | 석영 적외선 스팟 히터 | 전자 | 3000W | 6.5 " | ₩ 1,032,563 |
석영 적외선 스팟 히터
석영 튜브가 있는 Vestil 적외선 히터는 작업 공간의 열 분산을 위해 열 복사를 허용합니다. 이 장치에는 구조적 지지를 위해 히터를 천장에 장착하고 부착하기 위한 끝단 캡과 함께 빛 방출을 증가시키기 위한 금색 알루미늄 반사경이 포함되어 있습니다. 휴대용 모델은 2인치에서 6인치까지 높이 조절이 가능하며 실내 환경에서 6.171개의 바퀴 덕분에 한 장소에서 다른 장소로 쉽게 이동할 수 있습니다. 모든 장치는 OSHA 표준을 충족하며 44.5, 54.5 및 XNUMX인치 길이 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- ESD 및 클린 룸 의자
- 정밀 스틸 스퀘어
- 연기 추출기 암
- 스프링 래치
- Turnout Gear 보관함
- 워터 히터
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 에어콤프레셔 액세서리
- 접지 오류 보호
- 브론즈
- PARKER Pioneer 농업용 퀵 커플링, 8450 시리즈 커플러
- PARKER 유니온 티, 에어 브레이크
- SUPER-STRUT ZCL710 시리즈 클레비스 행거
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- WOLO 마린 에어 혼
- DOTCO 잠금 링
- MILLER ELECTRIC 스풀 건
- STEARNS BRAKES 871 시리즈 브레이크
- BROWNING No.100 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷
- BROWNING 필로우 블록 장착 볼 베어링