항목 | 전기 적외선 패널 히터 |
ACLI 안전 플러그 | 가능 |
자동 차단 | 가능 |
캐스터 크기 | 2 1 / 2 " |
색상 | 블랙, 옐로우 |
Control | 비원격 |
코드 길이 | 15 피트 |
깊이 | 6.1719 " |
디자인 | 휴대용 타워 히터 |
연료 형태 | 전기 |
히터 컨트롤 | 서머 스탯 |
히터 디자인 | 휴대용 충전 케이스 |
히터 전력 등급 | 1500W |
히터 유형 | 석영 |
난방 면적 | 170 평방 피트. |
높이 | 72 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 6.171 " |
자재 | 강철, 알루미늄, 석영 |
최대. 히터 조정 | 72 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 히터 조정 | 24 " |
열 설정 수 | 3 |
상 | 1 |
플러그 유형 | 3 와이어 |
서머 스탯 | 가능 |
타이머 기능 | 아니 |
UL 유형 | 2021 |
전압 | 115V |
와트 | 1500W |
120V에서 와트 | 1500W |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 6.19 |
선박 길이 (cm) | 15.68 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.