항목 | 전기 적외선 패널 히터 |
ACLI 안전 플러그 | 가능 |
A | 12.5 |
생산 능력 | 10.23입방피트 |
색상 | 덴탈 |
Control | 비원격 |
깊이 | 5.5 " |
디자인 | 석영 적외선 스팟 히터 |
마감재 | 분말 코팅 에나멜 |
연료 형태 | 전기 |
히터 컨트롤 | 전자 |
히터 디자인 | Jobsite |
히터 장착 위치 | 천장 |
히터 전력 등급 | 3000W |
히터 유형 | 석영 |
난방 면적 | 341 평방 피트. |
높이 | 6.5 " |
포함 사항 | 조명 |
길이 | 54.5 " |
자재 | 강철, 알루미늄, 석영 |
측정 단위 | 마다 |
장착면 | 천장 |
열 설정 수 | 변하기 쉬운 |
상 | 1 |
대칭 패턴 각도 | 60도 |
타이머 기능 | 아니 |
타입 | 덕트리스 |
UL 유형 | 2021 |
전압 | 240V |
와트 | 3000W |
폭 | 54.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 138.43 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.