항목 | 전기 적외선 패널 히터 |
색상 | 덴탈 |
높이 | 6.5 " |
길이 | 44.5 " |
자재 | 강철, 알루미늄, 석영 |
측정 단위 | 마다 |
상 | 1 |
대칭 패턴 각도 | 60도 |
UL 유형 | 2021 |
전압 | 120V |
와트 | 1500W |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 113.03 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.