항목 | 버스 웨이 플러그인 유닛 |
A | 400 |
차단기 유형 | PBQ |
깊이 | 13.75 " |
인클로저 등급 | NEMA 1 |
퓨즈 클래스 | 에이치,케이,알 |
높이 | 42 " |
극 수 | 3 |
위상 / 와이어 | 3 상, 4 선 (접지 포함) |
전압 | 240 / 600 VAC |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 90.9 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8536304000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.