항목 | 버스 웨이 플러그인 유닛 |
A | 200 |
차단기 유형 | PS |
깊이 | 11-2 / 5 " |
인클로저 등급 | NEMA 1 |
퓨즈 클래스 | 에이치,케이,알 |
높이 | 16 1 / 5 " |
극 수 | 3 |
위상 / 와이어 | 3 상, 3 선 (접지 포함) |
전압 | 600 VAC |
폭 | 22.5 " |
선박 중량 (kg) | 32.85 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8536908085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.