DAYTON 벨트 드라이브 배기 팬(모터 및 드라이브 패키지 포함)
Dayton 벨트 구동 배기 팬은 창고, 학교 및 사무실에서 냄새, 습기 및 연기를 제거하여 적절한 환기를 보장합니다. 이 제품은 모터 프레임을 시원하게 유지하기 위해 외부 샤프트 장착 팬이 있는 완전 밀폐형 팬 냉각식(TEFC) 모터 인클로저를 갖추고 있습니다. 이 팬에는 드라이브 팩이 함께 제공됩니다....모터, 벨트, 풀리 및 부싱이 있어 수평 또는 수직 위치에 쉽게 설치할 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 항목 | CFM @ 0.500 인치 SP | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 크기 | 팬 RPM | 유리 섬유 벽 셔터 아니. | 플랜지 깊이 | 플랜지 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CC80 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 1,923,145 | |
A | 7CF35 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C312 | 1.25 " | 393 | 5C220 | 2" | 54 " | ₩ 3,311,595 | |
A | 7CC92 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C309 | 3 / 4 " | 776 | 5C216 | 1" | 34 " | ₩ 2,142,420 | |
A | 7CC98 | 표준 듀티 배기 팬 | 7570 | 3C309 | 3 / 4 " | 968 | 5C216 | 1" | 34 " | ₩ 2,454,462 | |
A | 7CC99 | 표준 듀티 배기 팬 | 7570 | 3C309 | 3 / 4 " | 968 | 5C216 | 1" | 34 " | ₩ 2,790,200 | |
A | 7CF05 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C310 | 1" | 556 | 5C217 | 1" | 40 " | ₩ 2,258,970 | |
A | 7CF14 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C310 | 1" | 792 | 5C217 | 1" | 40 " | ₩ 3,177,107 | |
A | 7CF15 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C310 | 1" | 792 | 5C217 | 1" | 40 " | ₩ 2,937,007 | |
A | 7CF21 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C311 | 1.25 " | 482 | 5C219 | 2" | 46 " | ₩ 2,793,735 | |
A | 7CF33 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C312 | 1.25 " | 341 | 5C220 | 2" | 54 " | ₩ 3,257,747 | |
A | 7CF38 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C312 | 1.25 " | 429 | 5C220 | 2" | 54 " | ₩ 3,371,025 | |
A | 7CC83 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1352 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 2,006,042 | |
A | 7CF39 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C312 | 1.25 " | 429 | 5C220 | 2" | 54 " | ₩ 3,706,762 | |
A | 7CC74 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 923 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 1,799,350 | |
A | 7CC84 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1352 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 2,043,842 | |
A | 7CC96 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C309 | 3 / 4 " | 882 | 5C216 | 1" | 34 " | ₩ 2,272,585 | |
A | 7CF02 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C310 | 1" | 477 | 5C217 | 1" | 40 " | ₩ 2,330,317 | |
A | 7CF20 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C311 | 1.25 " | 482 | 5C219 | 2" | 46 " | ₩ 2,755,935 | |
A | 7CF23 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C311 | 1.25 " | 533 | 5C219 | 2" | 46 " | ₩ 2,966,879 | |
A | 7CF27 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C311 | 1.25 " | 608 | 5C219 | 2" | 46 " | ₩ 3,322,270 | |
A | 7CF36 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C312 | 1.25 " | 393 | 5C220 | 2" | 54 " | ₩ 3,349,395 | |
A | 7CC86 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C309 | 3 / 4 " | 621 | 5C216 | 1" | 34 " | ₩ 2,070,180 | |
A | 7CC81 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 1,936,725 | |
A | 7CC89 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C309 | 3 / 4 " | 675 | 5C216 | 1" | 34 " | ₩ 2,077,880 | |
A | 7CC95 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C309 | 3 / 4 " | 882 | 5C216 | 1" | 34 " | ₩ 2,234,785 | |
A | 7CF12 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C310 | 1" | 694 | 5C217 | 1" | 40 " | ₩ 2,877,770 | |
A | 7CF17 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C311 | 1.25 " | 426 | 5C219 | 2" | 46 " | ₩ 2,766,837 | |
A | 7CF18 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C311 | 1.25 " | 426 | 5C219 | 2" | 46 " | ₩ 2,780,417 | |
A | 7CF24 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C311 | 1.25 " | 533 | 5C219 | 2" | 46 " | ₩ 3,302,617 | |
A | 7CF32 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C312 | 1.25 " | 341 | 5C220 | 2" | 54 " | ₩ 3,244,167 | |
A | 7CC77 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 1,766,345 | |
A | 7CC90 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C309 | 3 / 4 " | 675 | 5C216 | 1" | 34 " | ₩ 2,158,642 | |
A | 7CC93 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C309 | 3 / 4 " | 776 | 5C216 | 1" | 34 " | ₩ 2,156,000 | |
A | 7CF03 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C310 | 1" | 477 | 5C217 | 1" | 40 " | ₩ 2,411,080 | |
A | 7CC78 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 1,847,107 | |
A | 7CF06 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C310 | 1" | 556 | 5C217 | 1" | 40 " | ₩ 2,272,550 | |
A | 7CF08 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C310 | 1" | 628 | 5C217 | 1" | 40 " | ₩ 2,349,130 | |
A | 7CF09 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C310 | 1" | 628 | 5C217 | 1" | 40 " | ₩ 2,386,930 | |
A | 7CF11 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C310 | 1" | 694 | 5C217 | 1" | 40 " | ₩ 2,542,032 | |
A | 7CF26 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C311 | 1.25 " | 608 | 5C219 | 2" | 46 " | ₩ 3,562,370 | |
A | 7CF41 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C312 | 1.25 " | 491 | 5C220 | 2" | 54 " | ₩ 3,953,722 | |
A | 7CF42 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C312 | 1.25 " | 491 | 5C220 | 2" | 54 " | ₩ 3,713,622 | |
A | 7D529 | 표준 듀티 배기 팬 | 20,285 | 3C312 | 1.25 " | 618 | 5C220 | 2" | 54 " | ₩ 3,825,937 | |
B | 7AD18 | 표준 듀티 배기 팬 | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ₩ 1,988,875 | |
A | 7CF44 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C312 | 1.25 " | 540 | 5C220 | 2" | 54 " | ₩ 4,715,427 | |
A | 7CF45 | 모터 및 드라이브 패키지가있는 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C312 | 1.25 " | 540 | 5C220 | 2" | 54 " | ₩ 3,401,527 |
벨트 드라이브 배기 팬(모터 및 드라이브 패키지 포함)
Dayton 표준 의무 배기 팬은 산업 및 상업 시설에서 적절한 환기를 보장합니다. 이 6날 아연 도금 강철 프로펠러는 낮은 정압(0.125인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시켜 소음 수준을 줄이고 원활한 작동을 위해 밀봉/재윤활 가능한 필로우 블록 베어링을 갖추고 있습니다. 모터 프레임을 냉각하기 위해 샤프트에 외부 팬이 장착된 완전 밀폐형 팬 냉각(TEFC) 인클로저가 함께 제공됩니다. 이 장치는 가변 피치, 팬 속도를 허용하는 조정 가능한 모터 풀리 및 CFM이 팬의 성능을 최적화하는 것이 특징입니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 3/4, 1 및 5/4인치 베어링 크기로 제공되는 광범위한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
특징
- Dayton 벨트 구동 배기 팬에는 1~4VAC에서 작동하는 3/115~460hp 모터가 있습니다.
- 이 6날 배기 팬은 7069인치 정압에서 31442~0.00cfm 범위의 배기 공기 흐름을 생성하는 동시에 발생하는 소음을 줄입니다.
- 벽에 빠르게 설치할 수 있도록 패널 장착 설계가 있습니다.
- 이러한 배기 팬은 20~48인치 범위의 팬 직경으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- 데이턴 벽 셔터: 이 알루미늄 또는 유리 섬유 벽 셔터는 날씨 보호 및 흐름 방향 제어를 위해 Dayton 배기 팬과 함께 사용됩니다.
- 데이턴 1WBU6 팬 가드: 이 OSHA 준수 팬 가드는 배기 팬이 8피트의 작동 거리 내에 설치된 경우 사람을 보호하는 데 사용됩니다.
표준 및 승인
- UL
- cUL
자주 묻는 질문
이 Dayton 벨트 구동 배기 팬은 무엇으로 만들어졌습니까?
이 Dayton 배기 팬은 부식 방지 및 내구성을 위해 아연 도금 강철 프레임과 블레이드를 갖추고 있습니다.
이 벨트 구동 배기 팬에는 어떤 베어링이 사용됩니까?
이 Dayton 배기 팬에는 원활한 작동을 위해 밀봉/재윤활 가능한 필로우 블록 베어링이 있습니다.
벨트 구동 팬과 직접 구동 팬의 차이점은 무엇입니까?
- 벨트 구동 방식의 팬은 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 속도를 제어하면서 유연성을 높이고 소음을 줄일 수 있습니다.
- 직접 구동식 배기 팬은 모터가 샤프트나 차축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다.
- 벨트 구동 배기 팬은 다이렉트 드라이브 배기 팬보다 높은 기류 또는 높은 정압 애플리케이션에 더 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엔진 구동 압축기 제어
- 압력 와셔 액세서리
- 오염 제거 샤워 펌프
- 젖꼭지 캐디
- 재활용 쓰레기 봉투 및 라이너
- 작업대 및 액세서리
- 캐스터 및 휠
- 파일
- 자동차 인테리어
- 골재 테스터
- APPROVED VENDOR 크롬 도금 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- GLARO 실내 쓰레기통
- PANDUIT 페이스플레이트 단일 갱 포트
- JR SMITH 바닥 배수 바디
- KRAFT TOOL CO. 스퀴지 흙손 고무
- PALMGREN Powergrind XP 시리즈, 헤비 듀티 벤치 그라인더
- APOLLO VALVES 77F-200 시리즈 포트 볼 밸브
- DOTCO 에어 다이 그라인더
- TOUGH GUY 플로어 브러쉬
- GATES 다중 V 리브 벨트, M 섹션