DAYTON 7CC96 배기 팬 30인치 볼트 208-230/440
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 듀티 배기 팬 |
알루미늄 벽 셔터 번호 | 3C309 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 크기 | 3 / 4 " |
베어링 유형 | 밀봉 된 필로우 블록 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 10,078 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 9342 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 8560 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 7424 |
팬 RPM | 882 |
유리 섬유 벽 셔터 아니. | 5C216 |
플랜지 깊이 | 1" |
플랜지 폭 | 34 " |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 2.8-2.9/1.45 |
아연 도금 벽 셔터 번호 | 1C055 |
높이 | 34 " |
Hz | 60 |
흡기 가드 번호 | 1WBU4 |
맥스. BHP | 0.90 |
최대 깊이 | 21.5 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 3/4 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
블레이드 수 | 6 |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 30 " |
프로펠러 재료 | 아연 도금 강판 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 22 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 21 |
UPC | 461349716593 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 30.375 " |
벤 투리 깊이 | 5.25 " |
전압 | 208-230/460 |
날씨 번호 | 1WBW1 |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 41.17 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 0.25 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | CFM @ 0.500 인치 SP | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 크기 | 팬 RPM | 유리 섬유 벽 셔터 아니. | 플랜지 깊이 | 플랜지 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD18 | 표준 듀티 배기 팬 | 657 | 4C559 | 3 / 4 " | 953 | 5C214 | 1" | 24 " | ₩ 1,988,875 | |
7CC74 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 923 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 1,799,350 | |
7CC77 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 1,766,345 | |
7CC78 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1012 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 1,847,107 | |
7CC80 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 1,923,145 | |
7CC81 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1181 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 1,936,725 | |
7CC83 | 표준 듀티 배기 팬 | - | 3C308 | 3 / 4 " | 1352 | 5C215 | 1" | 28 " | ₩ 2,006,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.