DAYTON 유압식 플랫폼 지게차
Dayton 유압식 플랫폼 지게차는 평평하고 단단한 표면에서 화물을 수동으로 들어 올리고, 운반하고, 내리는 데 이상적입니다. 이 트럭은 창고, 작업장, 입고 부서, 창고 및 혼잡한 지역에 적합합니다. 데이턴 배터리로 작동되는 리프트 무거운 짐을 들어 올리는 데에도 적합합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 플랫폼 길이 | 캐스터 휠 유형 | 최대 리프팅 높이. | 플랫폼 폭 | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MPU5 | 22 " | (2) 강성 | 54 " | 22 " | 1 / 2 " | 750의 파운드 | 60.5 " | 32 " | ₩ 1,701,472 | |
B | 2MPU8 | 22 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 54 " | 30 " | 5.75 " | 750의 파운드 | 60.5 " | 32 " | ₩ 1,471,417 | |
B | 2MPU7 | 22 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 54 " | 22 " | 5.75 " | 750의 파운드 | 60.5 " | 32 " | ₩ 1,832,670 | |
A | 2MPU6 | 22 " | (2) 강성 | 54 " | 30 " | 1 / 2 " | 750의 파운드 | 60.5 " | 32 " | ₩ 1,467,252 | |
C | 2MP4 | 24 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 80 " | 24 " | 5.75 " | 1000의 파운드 | 92 " | 36 " | ₩ 1,907,220 | |
C | 2MP2 | 24 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 60 " | 24 " | 5.75 " | 1000의 파운드 | 72 " | 36 " | ₩ 3,014,585 | |
C | 2MP3 | 24 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 68 " | 24 " | 5.75 " | 1000의 파운드 | 80 " | 40 " | ₩ 1,785,175 | |
D | 4ECX1 | 25.625 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 59 " | 21.5 " | 8" | 880의 파운드 | 64.187 " | 40 " | ₩ 1,276,817 | |
D | 4ECW8 | 25.625 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 33.5 " | 21.5 " | 8" | 880의 파운드 | 38.63 " | 40 " | ₩ 915,635 | |
E | 4ECW6 | 25.625 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 47 " | 22.75 " | 3.375 " | 880의 파운드 | 56.125 " | 40.75 " | ₩ 1,285,532 | |
D | 4ECW9 | 25.625 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 47 " | 21.5 " | 8" | 880의 파운드 | 52.375 " | 40 " | ₩ 966,490 | |
E | 4ECW7 | 25.625 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 59 " | 22.75 " | 3.375 " | 880의 파운드 | 67.875 " | 40.75 " | ₩ 1,509,655 | |
F | 4VME7 | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 118 " | 32 " | 6" | 2000의 파운드 | 84 " | 54 " | ₩ 2,481,395 | |
C | 2MP6 | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 68 " | 32 " | 5.75 " | 1000의 파운드 | 80 " | 44 " | ₩ 1,597,557 | |
C | 2MP7 | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 80 " | 32 " | 5.75 " | 1000의 파운드 | 92 " | 44 " | ₩ 2,501,502 | |
C | 2MP5 | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 60 " | 32 " | 5.75 " | 1000의 파운드 | 72 " | 44 " | ₩ 4,961,092 | |
F | 4VME4 | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 63 " | 32 " | 6" | 2000의 파운드 | 79.5 " | 54 " | ₩ 1,824,514 | |
F | 4VME5 | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 63 " | 32 " | 6" | 3000의 파운드 | 81.5 " | 54 " | ₩ 2,025,205 | RFQ
|
F | 4VME6 | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 98 " | 32 " | 6" | 2000의 파운드 | 69.75 " | 54 " | ₩ 2,332,785 | RFQ
|
유압 플랫폼 리프트 트럭
Dayton 유압 플랫폼 지게차는 창고 및 제조 공장에서 적재물을 적재하거나 보관 랙에 놓기 위해 적재물을 이동 및 들어 올리는 데 사용됩니다. 스키드나 팔레트에 보관할 수 없는 부피가 크거나 불규칙한 모양의 품목을 지지할 수 있는 평평하고 안정적인 플랫폼이 특징입니다. 이 지게차에는 플랫폼을 들어 올리기 위한 리프팅 메커니즘을 활성화하는 풋 페달 또는 핸드 크랭크와 원활한 이동을 위한 2개의 강성 캐스터와 2개의 회전 캐스터가 장착되어 있습니다. 이 유압식 플랫폼 리프트 트럭은 최대 적재 용량이 3000lb이고 플랫폼 길이가 22, 24, 25.625 및 30인치로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 페달을 앞으로 누르면 주차 브레이크가 작동되어 사용자가 트럭을 정지 상태로 유지하면서 적재할 수 있습니다.
- 지게차가 적재물까지 천천히 굴려지고 적재 플레이트/포크가 팔레트/하중 아래에 놓입니다.
- 발 페달을 작동하여 하중과 플랫폼을 올립니다.
- 릴리스 밸브는 시계 반대 방향으로 회전하여 하중을 원하는 높이로 낮춥니다.
특징
- 이 리프트 트럭에는 평평한 표면에서 고르지 않고 무거운 하중을 처리하기 위한 강철 플랫폼이 있습니다.
- 그들은 핸즈프리 작동을 허용하면서 사용자 피로를 최소화하기 위해 발 펌프 작동 리프트 제어를 갖추고 있습니다.
- 무거운 하중을 쉽게 제어할 수 있는 유압식 리프팅 메커니즘과 작업 현장 이동성을 위한 견고한 휠이 있습니다.
- 적재/하차 시 지게차가 움직이는 것을 방지하기 위한 전면 브레이크가 있습니다.
- 높은 내마모성을 위해 파우더 코팅 마감 처리되어 있습니다.
자주 묻는 질문
Dayton 유압 플랫폼 지게차는 젖은 바닥에 적합합니까?
예, 이 트럭에는 고무로 된 바퀴가 있습니다. 고무 트레드는 젖은 상태에서도 바퀴를 바닥에서 안정적으로 유지합니다.
Dayton 리프트 트럭을 조종하는 방법은 무엇입니까?
이 트럭에는 사용자가 좁은 공간과 좁은 코너를 통과할 수 있도록 직선형 핸들이 있습니다.
Dayton 지게차가 넘어지는 것을 방지하는 방법은 무엇입니까?
이 트럭은 무거운 짐을 취급하는 동안 앞으로 넘어지는 것을 방지하기 위해 하단 전면 끝에 플레이트가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조명 Photocontrol
- 코크스
- 족쇄 및 액세서리
- 야외 LED 메시지 표시
- CB 라디오
- 기계 유체
- 납땜
- 퓨즈
- 작물 종묘장 및 조경
- 해양 및 RV 펌프
- GE LIGHTING 백열등, G40
- PHILIPS ADVANCE HID 안정기 점화기
- LITHONIA LIGHTING Led 하이 베이 5000k
- KOHLER 이송 밸브 카트리지
- ACROVYN 외부 코너, 충격 방지, 스모키
- BANJO FITTINGS 어댑터 엔드 플레이트
- ANVIL 조정 가능한 스탠드 및 베이스 롤
- Cementex USA 파카 키트, 12 Cal.
- KERN AND SOHN RFC 시리즈 보호 작업 커버
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 빨간색