DAYTON 2MPU7 플랫폼 리프트 750 Lb. 용량 60-1/2인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 플랫폼 리프트 |
Dia 내부의 기본 다리. | 16 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 22 " |
캐스터 휠 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
앞바퀴 Dia. | 3-1 / 2 " |
최대 리프팅 높이. | 54 " |
최소 리프팅 높이 | 5.75 " |
부하 용량 | 750의 파운드 |
로드 센터 | 12 " |
전체 높이 | 60.5 " |
전체 길이 | 32 " |
전체 폭 | 22.5 " |
플랫폼 길이 | 22 " |
플랫폼 폭 | 22 " |
에서 제공 | 발 펌프 |
뒷바퀴 Dia. | 8" |
UPC | 190735226803 |
선박 중량 (kg) | 77.4 |
선박 높이 (cm) | 153.67 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | CN |
모델 | 플랫폼 길이 | 캐스터 휠 유형 | 최대 리프팅 높이. | 플랫폼 폭 | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MP2 | 24 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 60 " | 24 " | 5.75 " | 1000의 파운드 | 72 " | 36 " | ₩ 3,014,585 | |
2MP3 | 24 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 68 " | 24 " | 5.75 " | 1000의 파운드 | 80 " | 40 " | ₩ 1,785,175 | |
2MP4 | 24 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 80 " | 24 " | 5.75 " | 1000의 파운드 | 92 " | 36 " | ₩ 1,907,220 | |
2MP5 | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 60 " | 32 " | 5.75 " | 1000의 파운드 | 72 " | 44 " | ₩ 4,961,092 | |
2MP6 | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 68 " | 32 " | 5.75 " | 1000의 파운드 | 80 " | 44 " | ₩ 1,597,557 | |
2MP7 | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 80 " | 32 " | 5.75 " | 1000의 파운드 | 92 " | 44 " | ₩ 2,501,502 | |
2MPU5 | 22 " | (2) 강성 | 54 " | 22 " | 1 / 2 " | 750의 파운드 | 60.5 " | 32 " | ₩ 1,701,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.