항목 | 플랫폼 리프트 |
기본 다리 내부 치수. | 18-7 / 8 " |
Dim 외부의 기본 다리. | 22 " |
기본 스타일 | 고정 스 트래들 |
캐스터 휠 유형 | (2) 스위블, (2) 스위블 잠금 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
최대 리프팅 높이. | 67 " |
최소 리프팅 높이 | 5.5 " |
부하 용량 | 220의 파운드 |
로드 센터 | 9" |
전체 높이 | 79.625 " |
전체 길이 | 33 " |
전체 폭 | 24 " |
플랫폼 길이 | 19 " |
플랫폼 폭 | 23.75 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
선박 중량 (kg) | 69.3 |
선박 높이 (cm) | 200.66 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.