APPROVED VENDOR 1UVJ4 로드 나일론 흰색 1 1/2인치 직경 x 6피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 오프 화이트 |
지름 | 1.5 " |
직경 공차 | + 0.005 / -0.000 " |
길이 | 6 피트 |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.000 " |
자재 | 나일론 6/6 |
최대 온도 | 210 F |
최소 온도 평가 | -40 화씨 |
인장 강도 | 11,500의 PSI |
타입 | 압출 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 183.39 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1UTW2 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 17,465 | |
1UTW6 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 29,645 | |
1UTW8 | 1.375 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 35,717 | |
1UTX2 | 1.5 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 44,415 | |
1UTX5 | 1.625 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 48,160 | |
1UTX8 | 1.75 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 53,007 | |
1UTY2 | 1.875 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 61,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.