SQUARE D PJD36225G 플러그인 장치 3상 3선식 225a 600v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버스 웨이 플러그인 유닛 |
A | 225 |
차단기 유형 | JD |
깊이 | 8" |
인클로저 등급 | NEMA 1 |
높이 | 20 1 / 3 " |
극 수 | 3 |
위상 / 와이어 | 3 상, 3 선 (접지 포함) |
전압 | 600 VAC |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8536304000 |
프로덕트 | 모델 | A | 깊이 | 높이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPQO3A100 | 100 | 3.75 " | 14.75 " | 240 VAC | 10 " | ₩ 1,466,186 | ||
PBQ3660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ₩ 29,159,112 | ||
PBQ3640G | 400 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ₩ 22,156,225 | ||
PBQ4660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ₩ 31,896,830 | ||
PS4220G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | ₩ 8,710,607 | ||
PS4620G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 600 VAC | 22.5 " | ₩ 8,938,090 | ||
PQ3220G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | ₩ 7,801,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.