SQUARE D 명확한 목적의 전자 접촉기 Square D 가역 및 비가역 릴레이는 정전 시 자동 차단 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 과부하 보호가 별도로 제공되는 회로와 함께 사용하기에 적합하며 최대 90A의 완전 유도 부하를 처리할 수 있습니다.
Square D 가역 및 비가역 릴레이는 정전 시 자동 차단 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 과부하 보호가 별도로 제공되는 회로와 함께 사용하기에 적합하며 최대 90A의 완전 유도 부하를 처리할 수 있습니다.
소형 접촉기
스타일 | 모델 | 항목 | HP @ 3 상-208V | 코일 볼트 | 깊이 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8910DP32V09 | ₩81,368 | |||||||||
B | 8910DP22V14 | ₩131,630 | |||||||||
A | 8910DP42V02 | ₩114,594 | |||||||||
C | 8910DP21V09 | ₩14,350 | |||||||||
C | 8910DP11V02 | ₩95,281 | |||||||||
C | 8910DP11V14 | - | RFQ | ||||||||
B | 8910DP12V02 | - | RFQ | ||||||||
C | 8910DP21V02 | ₩101,286 | |||||||||
B | 8910DP22V09 | - | RFQ | ||||||||
A | 8910DP32V14 | ₩81,368 | |||||||||
B | 8910DP22V04 | ₩131,630 | |||||||||
B | 8910DP12V04 | ₩108,431 | |||||||||
B | 8910DP42V06 | ₩172,375 | |||||||||
C | 8910DP31V09 | ₩79,501 | |||||||||
C | 8910DP31V06 | ₩79,501 | |||||||||
C | 8910DP31V04 | ₩79,501 | |||||||||
C | 8910DP31V02 | ₩90,125 | |||||||||
C | 8910DP21V14 | ₩101,286 | |||||||||
B | 8910DP42V04 | ₩121,034 | |||||||||
D | 8910DP41V04 | ₩177,275 | |||||||||
D | 8910DP41V14 | ₩124,600 | |||||||||
C | 8910DP31V14 | ₩79,501 | |||||||||
C | 8910DP11V09 | - | RFQ | ||||||||
B | 8910DP32V06 | ₩81,368 | |||||||||
B | 8910DP32V04 | - | RFQ |
명확한 목적의 전자 접촉기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 8910DPA32V14Y181 | ₩15,015 | |
B | 8910DPA33V02Y181 | ₩15,365 | |
C | 8910DPA43V02Y181 | ₩105,000 |
호이스트 접촉기 반전
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-480V | 코일 볼트 | 깊이 | HP @ 3 상-575V | 폭 | 완전 부하 전류 유도 성 | 높이 | HP @ 1 상-120V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8965RO10V01 | ₩2,666,107 | |||||||||
A | 8965RO10V02 | ₩2,865,905 | |||||||||
B | 8965DPR33V02 | ₩3,250,940 | |||||||||
B | 8965DPR43V02 | ₩3,589,425 |
접촉기
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-230V | 코일 볼트 | 깊이 | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 극 수 | 폭 | 완전 부하 전류 유도 성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8910DPA12V09 | ₩142,410 | |||||||||
A | 8910DPA12V14 | ₩142,410 | |||||||||
B | 8910DPA14V06 | - | RFQ | ||||||||
A | 8910DPA22V14 | ₩154,526 | |||||||||
C | 8910DPA13V06 | ₩156,825 | |||||||||
B | 8910DPA14V14 | ₩191,107 | |||||||||
B | 8910DPA14V09 | ₩191,107 | |||||||||
B | 8910DPA14V04 | ₩191,107 | |||||||||
C | 8910DPA13V09 | ₩156,825 | |||||||||
A | 8910DPA22V09 | ₩154,526 | |||||||||
C | 8910DPA13V04 | ₩156,825 | |||||||||
A | 8910DPA22V04 | ₩154,526 | |||||||||
D | 8910DPA44V09 | ₩180,954 | |||||||||
A | 8910DPA32V02 | ₩114,594 | |||||||||
B | 8910DPA34V09 | ₩155,101 | |||||||||
C | 8910DPA33V04 | ₩122,247 | |||||||||
A | 8910DPA32V06 | ₩114,594 | |||||||||
A | 8910DPA32V04 | ₩114,594 | |||||||||
A | 8910DPA32V09 | ₩114,594 | |||||||||
C | 8910DPA33V09 | ₩122,247 | |||||||||
D | 8910DPA44V06 | - | RFQ | ||||||||
C | 8910DPA33V14 | ₩122,247 | |||||||||
B | 8910DPA34V02 | ₩155,101 | |||||||||
B | 8910DPA34V06 | - | RFQ | ||||||||
E | 8910DPA42V02 | ₩122,247 |
더 알아보기
- 장갑 및 손보호 장비
- 가스히터 관련
- 핸드 트럭
- 엿보는 도구
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 케이블 와이어 및 호스 클램프
- 밴드 타이
- 하이 베이 형광등
- 기어 로커
- 아버 심
- 3M 재사용 가능한 귀마개, 유선
- BUSSMANN KU (X) SC 시리즈 터미널 블록
- WOODHEAD 130226 시리즈 호스 스톱 키트
- ANVIL 짧은 스트랩
- SPEARS VALVES CPVC 파이프 플랜지 Van Stone Style, FPT
- WORLDWIDE ELECTRIC 모터 슬라이드 베이스
- STANLEY 라인 레벨
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDVS 단일 감속 감속기
- GRAINGER 유연한 전선관, FMC/FNC 유형
- STACK ON Clearview 안전 조명