그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 접촉기 |
동작 | 비가역 |
코일 볼트 | 120 VAC |
접촉기 유형 | 명확한 목적 |
깊이 | 2.22 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 전류 유도 성 | 30 |
완전 부하 전류 저항성 | 40 |
높이 | 3.29 " |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-208V | 2.16 ' |
HP @ 3 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-575V | 2.16 ' |
Hz | 50/60 |
극 수 | 1 |
폭 | 2.16 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8536490065 |
모델 | 항목 | HP @ 3 상-208V | 코일 볼트 | 깊이 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8910DP21V14 | 소형 접촉기 | 2.16 ' | 24 VAC | 2.22 " | 17 | - | 2.16 ' | 1 | ₩ 101,286 | |
8910DP31V14 | 소형 접촉기 | 2.16 ' | 24 VAC | 2.22 " | 10 | - | 2.16 ' | 1 | ₩ 79,501 | |
8910DP12V09 | 소형 접촉기 | 2.16 ' | 208 / 240 VAC | 2.22 " | 45 | - | 2.16 ' | 2 | ₩ 108,431 | |
8910DP11V04 | 소형 접촉기 | 2.16 ' | 277 VAC | 2.22 " | 38 | - | 2.16 ' | 1 | ₩ 95,281 | |
8910DP11V06 | 소형 접촉기 | - | 480 VAC | 2.22 " | - | - | - | 1 | - | RFQ
|
8910DP11V09 | 소형 접촉기 | 2.16 ' | 208 / 240 VAC | 2.22 " | 115 | - | 2.16 ' | 1 | - | RFQ
|
8910DP21V04 | 소형 접촉기 | - | 277 VAC | 2.22 " | - | - | - | 1 | ₩ 101,286 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.