BUSSMANN KU(X)SC 시리즈 터미널 블록
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | KUSC8-BPWCPT | 열가소성 물질 | 6.25 " | ₩ 45,332 | |
B | KUSC6-WC | 열가소성 물질 | 5" | ₩ 34,412 | |
A | KUXSC12-WWCPT | 열가소성 물질 | 8.75 " | ₩ 65,296 | |
A | KUXSC6-00WCPT | 열가소성 물질 | 5" | ₩ 36,652 | RFQ
|
A | KUXSC4-BP | 열가소성 (TP) | 3.75 " | ₩ 19,796 | |
C | KUXSC4 | 열가소성 (TP) | 3.75 " | ₩ 19,180 | |
D | KUSC8-WC | 열가소성 (TP) | 6.25 " | ₩ 41,412 | |
C | KUXSC4-GE | 열가소성 (TP) | 3.75 " | ₩ 19,180 | |
B | KUSC4-W | 열가소성 (TP) | 3.75 " | ₩ 19,796 | |
D | KUSC2-WWCPT | 열가소성 (TP) | 2.5 " | ₩ 16,548 |
KU (X) SC 시리즈 터미널 블록
Bussmann KU(X)SC 시리즈 터미널 블록은 전기 회로 내에서 와이어 또는 도체의 연결을 용이하게 합니다. 이 짧은 블록에는 인접 단자 또는 단자 블록 내의 접점을 연결하기 위한 단락 스트랩이 있으며 단락 스트랩을 단자에 단단히 고정하는 22개의 나사가 포함되어 있습니다. 이 제품은 6 ~ 12 AWG 크기의 구리선을 수용하도록 설계되었으며 단일 장치 내에서 서로 다른 전기 회로를 분리 및 분리하기 위한 최대 XNUMX개의 극을 포함합니다. 이 UL 및 CSA 인증 단자대는 원자력 등급의 Noryl(열가소성 수지의 일종)로 제작되어 절연성, 기계적 강도 및 내화학성이 우수합니다. 또한 이러한 블록은 나사를 사용하여 표면에 단단히 고정되는 베이스 장착을 허용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유연한 금속 호스
- 용접 케이블
- 접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼
- 스펙트럼 분석기 액세서리
- 플러그 게이지
- 가스 용접 장비
- 사무용 가구
- 호이스트 및 트롤리
- 로터리 펌프
- HVAC 테스트 기기
- QUICK CABLE 테스트 클립, 스틸
- BATTALION 열쇠 보관함
- DAYTON 커패시터 시작 오거 구동 모터
- STURTEVANT RICHMONT 3/8 "드라이브 고정 래칫 팅 프리셋 마이크로 미터 토크 렌치
- DESTACO 620 시리즈 직선 동작 클램프
- KANT-TWIST 용접 접지 클램프
- GRUVLOK 파이프 나사 45 Deg. 팔꿈치
- ANVIL 중간 용접 강철 브래킷
- SMC VALVES Ncq2-Z 시리즈 소형 실린더
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MSTS 단일 감속 감속기