플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D 8910DPA13V04 접촉기 277vac 20a 3p 열림 | AG7DHR 5KAG6

SQUARE D 8910DPA13V04 접촉기 277vac 20a 3p 열기

재고 있음 있음
항목: AG7DHR 모델: 8910DPA13V04크로스 참조: 5KAG6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 156,825 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목접촉기
동작비가역
코일 볼트277 VAC
접촉기 유형명확한 목적
깊이3.12 "
외함 유형엽니다
완전 부하 전류 유도 성20
완전 부하 전류 저항성25
높이4"
HP @ 1 상-120V1.5
HP @ 1 상-230V3
HP @ 3 상-230V7.5
HP @ 3 상-480V7.5
HP @ 3 상-575V7.5
Hz50/60
극 수3
2.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)6.1
선박 길이 (cm)9.91
선박 폭 (cm)8.13
HS 코드8536490065

제품 변형

프로덕트모델HP @ 3 상-230V코일 볼트깊이HP @ 3 상-480VHP @ 3 상-575V극 수완전 부하 전류 유도 성가격
SQUARE D 8910DPA62V14 접촉기 24vac 60a 2p 열기 | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60₩ 399,277
SQUARE D 8910DPA63V09 접촉기 208 / 240vac 60a 3p 열림 | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60₩ 304,341
SQUARE D 8910DPA93V02 접촉기 120vac 90a 3p 열림 | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90₩ 832,346
SQUARE D 8910DPA93V09 접촉기 208 / 240vac 90a 3p 열림 | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90₩ 579,674
SQUARE D 8910DPA72V09 접촉기 208 / 240vac 75a 2p 열림 | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75₩ 568,848
SQUARE D 8910DPA92V09 접촉기 208 / 240vac 90a 2p 열림 | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90₩ 709,135
SQUARE D 8910DPA52V06 접촉기 480vac 50a 2p 열림 | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50₩ 363,979

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D 8910DPA13V04 접촉기 277vac 20a 3p 열기
₩ 156,825 /단위