SQUARE D 조합 스타터 Square D UL 등록 조합 스타터는 과전류 부하와 단락 모두에서 전기 회로를 보호하기 위해 NO / NC / 작동기 회로 설계가 없습니다. 용융 합금 과부하 릴레이가 장착되어 있습니다.
Square D UL 등록 조합 스타터는 과전류 부하와 단락 모두에서 전기 회로를 보호하기 위해 NO / NC / 작동기 회로 설계가 없습니다. 용융 합금 과부하 릴레이가 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 암페어 AC | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | NEMA 인클로저 유형 | NEMA 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8538SBA23V02S | ₩2,778,300 | ||||||
A | 8538SBG13V02S | ₩2,521,785 | ||||||
A | 8538SCA24V02S | ₩3,407,600 | ||||||
A | 8538SCG14V02S | ₩2,385,302 | ||||||
A | 8538SDA24V02S | ₩4,537,085 | ||||||
A | 8538SDG14V02S | ₩3,158,557 |
회로 차단기 조합 모터 스타터
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-480V | 암페어 AC | 코일 볼트 | NEMA 인클로저 유형 | NEMA 크기 | 폭 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8539SBA53V02S | ₩4,742,937 | |||||||||
B | 8539SBG43V02S | - | RFQ | ||||||||
B | 8539SCA54V02S | ₩5,012,052 | |||||||||
B | 8539SCG44V02S | ₩3,971,922 | |||||||||
C | 8539SDG43V02S | - | RFQ | ||||||||
A | 8539SDA53V02S | ₩6,765,517 |
2 극 확정 목적 마그네틱 모터 스타터
스타일 | 모델 | 암페어 AC | 코일 볼트 | 깊이 | 높이 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-240V | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8911DPSG22V09 | - | RFQ | |||||||
A | 8911DPSG22V02 | ₩713,947 | ||||||||
A | 8911DPSG32V02 | ₩790,702 | ||||||||
B | 8911DPSO32V02 | ₩671,650 | ||||||||
B | 8911DPSO32V09 | ₩671,650 | ||||||||
A | 8911DPSG32V09 | ₩790,702 | ||||||||
A | 8911DPSG42V02 | ₩859,250 | ||||||||
A | 8911DPSG42V09 | ₩859,250 | ||||||||
B | 8911DPSO42V02 | - | RFQ | |||||||
B | 8911DPSO42V09 | ₩736,277 | ||||||||
C | 8911DPSG52V09 | ₩1,222,629 |
가용 스위치, 푸시 버튼 시작 / 정지 조합 모터 스타터
스타일 | 모델 | 암페어 AC | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | NEMA 인클로저 유형 | NEMA 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8538SBA23V81AFF4P1TX11 | ₩6,294,995 | |||||||
B | 8538SCG14V81AFF4P1TX11 | ₩5,722,605 |
스타일 | 모델 | 암페어 AC | NEMA 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 8538SCG12V02S | ₩2,339,610 | |||
A | 8538SDG16V02S | ₩3,667,615 | |||
A | 8538SFG13V02S | ₩12,792,290 |
3 극 확정 목적 마그네틱 모터 스타터
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-575V | 암페어 AC | 코일 볼트 | 폭 | 깊이 | 높이 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-240V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8911DPSG13V09 | ₩749,000 | |||||||||
B | 8911DPSO13V14 | ₩599,025 | |||||||||
B | 8911DPSO13V06 | ₩599,025 | |||||||||
B | 8911DPSO13V09 | ₩599,025 | |||||||||
A | 8911DPSG13V06 | ₩749,000 | |||||||||
A | 8911DPSG13V02 | ₩749,000 | |||||||||
B | 8911DPSO13V02 | ₩599,025 | |||||||||
A | 8911DPSG23V06 | ₩768,372 | |||||||||
B | 8911DPSO23V02 | ₩645,400 | |||||||||
A | 8911DPSG23V02 | ₩447,475 | |||||||||
B | 8911DPSO23V06 | ₩645,400 | |||||||||
B | 8911DPSO23V09 | ₩645,400 | |||||||||
B | 8911DPSO33V02 | ₩732,147 | |||||||||
B | 8911DPSO33V09 | ₩732,147 | |||||||||
A | 8911DPSG33V09 | ₩853,177 | |||||||||
A | 8911DPSG33V14 | - | RFQ | ||||||||
A | 8911DPSG33V02 | ₩853,177 | |||||||||
A | 8911DPSG33V06 | ₩853,177 | |||||||||
B | 8911DPSO33V06 | ₩732,147 | |||||||||
A | 8911DPSG43V06 | ₩925,802 | |||||||||
A | 8911DPSG43V09 | ₩925,802 | |||||||||
B | 8911DPSO43V06 | ₩804,825 | |||||||||
B | 8911DPSO43V09 | ₩804,825 | |||||||||
B | 8911DPSO43V14 | ₩804,825 | |||||||||
A | 8911DPSG23V09 | ₩768,372 |
조합 스타터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8538SCA21V02S | AF9GPX | ₩ 3,214,435 |
Nema 가용성 조합 스타터, 9020V Ac, 600V Ac, 클래스 H
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8538SEG13V02S | CV4QLX | ₩ 6,783,770 |
보조 접촉기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9999R27 | AF6PMZ | ₩ 690,141 |
조합 스타터 크기 0vac 코일
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8539SBG43V81CFF4P1TX11 | AF6QAY | ₩ 7,629,125 |
더 알아보기
- 도서 및 학습용품들
- 도크 장비
- 걸레/물티슈
- 리니어 모션
- 연마재 장착 지점
- 위험 지역 플러그 및 콘센트
- 압력 와셔 액세서리
- 기상 관측소 액세서리
- 염료 침투제 및 검사 키트
- 표면 테스터 액세서리
- TOUGH GUY 먼지 걸레 키트
- REIKU 도관 튜브 커넥터
- ADVANTECH DuraTap 8인치 테스트 체 셰이커
- SKB 보호 케이스, 28 39/64인치
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 형광 조광기
- THOMAS & BETTS 병렬 스플라이스
- ALL GEAR 가방 던지기
- GROTE 거울
- BALDOR / DODGE 2MB 경량 고정 보어 V-벨트 시브
- ABILITY ONE 크로스 핀 해머