항목 | 콤비네이션 모터 스타터 |
암페어 AC | 45 |
코일 볼트 | 120 |
제어 변압기 | 아니 |
퓨즈 클립 유형 | 클래스 H |
HP @ 3 상-460V | 25 |
HP @ 3 상-480V | 25 |
Hz | 50/60 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
NEMA 크기 | 2 |
운영자 | 아니 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 용융 합금 |
파일럿 라이트 | 아니 |
단락 회로 보호 | 60 |
타입 | 가용성 스위치 |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 79.5 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8536504000 |
모델 | 암페어 AC | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | NEMA 인클로저 유형 | NEMA 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8538SBA23V02S | 18 | 5 | 5 | 3R / 12 | - | ₩ 2,778,300 | |
8538SBG13V02S | 18 | 5 | 5 | 1 | - | ₩ 2,521,785 | |
8538SCA24V02S | 27 | 10 | 10 | 3R / 12 | 1 | ₩ 3,407,600 | |
8538SCG14V02S | 27 | 10 | 10 | 1 | 1 | ₩ 2,385,302 | |
8538SDA24V02S | 45 | 25 | 25 | 3R / 12 | 2 | ₩ 4,537,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.