그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 스타터 |
동작 | 비가역 |
암페어 AC | 30 |
코일 볼트 | 480 VAC |
깊이 | 5.56 " |
높이 | 1" |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-240V | 5 |
HP @ 3 상-480V | 15 |
HP @ 3 상-575V | 15 |
Hz | 50/60 |
극 수 | 3 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 2.5 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
원산지 | CN |
모델 | HP @ 3 상-575V | 암페어 AC | 코일 볼트 | 폭 | 깊이 | 높이 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-240V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8911DPSG13V02 | 5 | 20 | 120 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 1.5 | 3 | ₩ 749,000 | |
8911DPSG13V06 | 5 | 20 | 480 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 1.5 | 3 | ₩ 749,000 | |
8911DPSG13V09 | 5 | 20 | 208에서 240 VAC로 | 6" | 5.56 " | 1" | 1.5 | 3 | ₩ 749,000 | |
8911DPSG23V02 | 10 | 25 | 120 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ₩ 447,475 | |
8911DPSG23V06 | 10 | 25 | 480 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ₩ 768,372 | |
8911DPSG23V09 | 20 | 25 | 208에서 240 VAC로 | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ₩ 768,372 | |
8911DPSG33V02 | 15 | 30 | 120 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ₩ 853,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.