SQUARE D 3 극 확정 목적 마그네틱 모터 스타터
필터
액션 : 비가역 ,Hz: 50/60 , 극 수: 3
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-575V | 암페어 AC | 코일 볼트 | 폭 | 깊이 | 높이 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-240V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8911DPSG13V02 | 5 | 20 | 120 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 1.5 | 3 | ₩ 749,000 | |
B | 8911DPSO13V09 | 5 | 20 | 208에서 240 VAC로 | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 1.5 | 3 | ₩ 599,025 | |
B | 8911DPSO13V14 | 5 | 20 | 24 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 1.5 | 3 | ₩ 599,025 | |
B | 8911DPSO13V06 | 5 | 20 | 480 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 1.5 | 3 | ₩ 599,025 | |
B | 8911DPSO13V02 | 5 | 20 | 120 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 1.5 | 3 | ₩ 599,025 | |
A | 8911DPSG13V06 | 5 | 20 | 480 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 1.5 | 3 | ₩ 749,000 | |
A | 8911DPSG13V09 | 5 | 20 | 208에서 240 VAC로 | 6" | 5.56 " | 1" | 1.5 | 3 | ₩ 749,000 | |
A | 8911DPSG23V06 | 10 | 25 | 480 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ₩ 768,372 | |
B | 8911DPSO23V02 | 10 | 25 | 120 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | ₩ 645,400 | |
B | 8911DPSO23V06 | 10 | 25 | 480 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | ₩ 645,400 | |
B | 8911DPSO23V09 | 10 | 25 | 208에서 240 VAC로 | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | ₩ 645,400 | |
A | 8911DPSG23V02 | 10 | 25 | 120 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ₩ 664,807 | |
A | 8911DPSG33V09 | 15 | 30 | 208에서 240 VAC로 | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ₩ 853,177 | |
A | 8911DPSG33V14 | 15 | 30 | 24 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | - | RFQ
|
A | 8911DPSG33V06 | 15 | 30 | 480 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ₩ 853,177 | |
A | 8911DPSG33V02 | 15 | 30 | 120 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ₩ 853,177 | |
B | 8911DPSO33V02 | 15 | 30 | 120 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | ₩ 732,147 | |
B | 8911DPSO33V06 | 15 | 30 | 480 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | ₩ 732,147 | |
B | 8911DPSO33V09 | 15 | 30 | 208에서 240 VAC로 | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 2 | 5 | ₩ 732,147 | |
B | 8911DPSO43V02 | 20 | 40 | 120 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 3 | 7.5 | ₩ 804,825 | |
B | 8911DPSO43V14 | 20 | 40 | 24 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 3 | 7.5 | ₩ 804,825 | |
B | 8911DPSO43V06 | 20 | 40 | 480 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 3 | 7.5 | ₩ 804,825 | |
B | 8911DPSO43V09 | 20 | 40 | 208에서 240 VAC로 | 3.5 " | 4.09 " | 6.73 " | 3 | 7.5 | ₩ 804,825 | |
A | 8911DPSG43V09 | 20 | 40 | 208에서 240 VAC로 | 6" | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | ₩ 925,802 | |
A | 8911DPSG43V06 | 20 | 40 | 480 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | ₩ 925,802 | |
A | 8911DPSG43V02 | 20 | 40 | 120 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 3 | 7.5 | ₩ 925,802 | |
A | 8911DPSG23V09 | 20 | 25 | 208에서 240 VAC로 | 6" | 5.56 " | 1" | 2 | 5 | ₩ 768,372 | |
C | 8911DPSO53V06 | 30 | 50 | 480 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.2 " | 3 | 10 | ₩ 1,641,080 | |
C | 8911DPSO53V02 | 30 | 50 | 120 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.2 " | 3 | 10 | ₩ 1,404,707 | |
D | 8911DPSG53V06 | 30 | 50 | 480 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 3 | 10 | ₩ 1,589,927 | |
D | 8911DPSG53V09 | 30 | 50 | 240 VAC | 6" | 5.56 " | 1" | 3 | 10 | ₩ 1,459,780 | |
C | 8911DPSO53V09 | 30 | 50 | 240 VAC | 3.5 " | 4.09 " | 6.2 " | 3 | 10 | ₩ 1,374,170 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모터 장착베이스
- 벤치 그라인더
- 샤프트 칼라
- 회전 보관함 액세서리
- HVLP 페인트 스프레이 시스템
- AC 모터
- 램프
- 볼트
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 구색
- LENOX TOOLS 타이트 스페이스 튜브 커터
- GEORG FISCHER PVC 3 방향, 트루 유니온 볼 밸브, FNPT x FNPT x FNPT
- D-LINE 레이스 웨이 용
- KIPP 스테인레스 스틸, l 스타 손잡이, 광택
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 합금강 볼트 및 너트 어셈블리
- B & P MANUFACTURING 트레이드 플레이트 알루미늄 커브 램프
- SOUTHWIRE COMPANY 베어 알루미늄 와이어
- ULTRA-DEX USA 보링 바
- HUMBOLDT 손수레 믹서, 경량
- VESTIL DGS 시리즈 드럼 그리퍼