플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D 8911DPSO33V06 DP 모터 스타터 3P 30A 480V 코일 개방형 | AG9CBG 11W223

SQUARE D 8911DPSO33V06 DP 모터 스타터 3P 30A 480V 코일 개방

재고 있음 있음
항목: AG9CBG 모델: 8911DPSO33V06크로스 참조: 11W223

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 732,147 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모터 스타터
동작비가역
암페어 AC30
코일 볼트480 VAC
깊이4.09 "
높이6.73 "
HP @ 1 상-120V2
HP @ 1 상-240V5
HP @ 3 상-480V15
HP @ 3 상-575V15
Hz50/60
극 수3
3.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.01
선박 높이 (cm)12.45
선박 길이 (cm)19.56
선박 폭 (cm)12.19
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 엔클로저 NEMA 등급 : 엔클로저 없음
  • HP @ 3 상-240V : 10

제품 변형

프로덕트모델HP @ 3 상-575V암페어 AC코일 볼트깊이높이HP @ 1 상-120VHP @ 1 상-240V가격
SQUARE D 8911DPSG13V02 DP 모터 스타터 3P 20A 120V 코일 NEMA1 | AG9BZP 11V708 8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.53₩ 749,000
SQUARE D 8911DPSG13V06 DP 모터 스타터 3P 20A 480V 코일 NEMA1 | AG9BZQ 11V709 8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.53₩ 749,000
SQUARE D 8911DPSG13V09 DP 모터 스타터 3P 20A 240V 코일 NEMA1 | AG9BZR 11V710 8911DPSG13V09520208에서 240 VAC로6"5.56 "1"1.53₩ 749,000
SQUARE D 8911DPSG23V02 DP 모터 스타터 3P 25A 120V 코일 NEMA1 | AG9BZW 11V716 8911DPSG23V021025120 VAC6"5.56 "1"25₩ 447,475
SQUARE D 8911DPSG23V06 DP 모터 스타터 3P 25A 480V 코일 NEMA1 | AG9BZX 11V717 8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"25₩ 768,372
SQUARE D 8911DPSG23V09 DP 모터 스타터 3P 25A 240V 코일 NEMA1 | AG9BZY 11V718 8911DPSG23V092025208에서 240 VAC로6"5.56 "1"25₩ 768,372
SQUARE D 8911DPSG33V02 DP 모터 스타터 3P 30A 120V 코일 NEMA1 | AG9CAE 11W194 8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"25₩ 853,177

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D 8911DPSO33V06 DP 모터 스타터 3P 30A 480V 코일 개방
₩ 732,147 /단위