SQUARE D 비상 케이블 풀 스위치
필터
AC 접점 등급 : 20A @ 120VAC, 12.5A @ 240VAC, 6.25A @ 480VAC, 5A @ 600VAC , 케이스 재질: 캐스트 알루미늄 , 연락처 양식: 1NC / 1NO , DC 접점 정격: 5A @ 120VDC, 1A @ 250VDC, 0.2A @ 600VDC , 깊이: 2.1 " , 표시기: 없음 , 길이: 4.95 " , 분. 현재의: 해당 사항 없음 , NEMA 등급: 1, 2, 4, 12, 13 , 작동력: 해당 사항 없음 , 스위치 기능: 유지 , 너비: 2.31 " , 배선 입력: 1 / 2 "NPT
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 쇠톱
- 오디오-비디오 케이블
- 턱 커플 링 거미
- 조합 스타터
- 흡연 대피소
- 철거 도구 및 장비
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 기계
- 퍼티
- GEORG FISCHER 커플 링, CPVC
- SANDUSKY LEE 벌크 스토리지 랙
- OSG 오른손 카바이드 Bur, 둥근 코 모양
- JOHNSON CONTROLS 압력 제어 SPST 자동 재설정
- B & P MANUFACTURING 리버 레이터 핸드 트럭 카펫 키트
- MERSEN FERRAZ A3T 계열 속단 퓨즈, 클래스 T
- Cementex USA 난연성 작업복
- STRONG HOLD 작업대
- DUTTON-LAINSON 구동축 어셈블리
- BOSTON GEAR 24 직경 피치 황동 평 기어