항목 | 비상 케이블 풀 스위치 |
AC 접점 등급 | 20A @ 120VAC, 12.5A @ 240VAC, 6.25A @ 480VAC, 5A @ 600VAC |
케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 |
연락처 양식 | 1NC / 1NO |
DC 접점 등급 | 5A @ 120VDC, 1A @ 250VDC, 0.2A @ 600VDC |
깊이 | 2.1 " |
지시자 | 없음 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 4.95 " |
맥스. 케이블 스팬 | 해당 사항 없음 |
최소 흐름 | 해당 사항 없음 |
NEMA 평가 | 1, 2, 4, 12, 13 |
운영력 | 해당 사항 없음 |
다시 쓰기 | 해당 사항 없음 |
스위치 기능 | 유지 |
전환 능력 | 단일 케이블 |
UPC | 785901169772 |
폭 | 2.31 " |
배선 항목 | 1 / 2 "NPT |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8536509065 |
프로덕트 | 모델 | IP 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
L2153 | 65, 66 | ₩ 1,309,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.