ELOBAU EloProtect E 시리즈 자기 작동식 안전 센서
필터
활성 표면: 1 , 작동 주파수: 180/시간 , 작동 유형: 임의의 , 확실한 스위치 끄기 거리: 18 mm , 보장된 스위칭 거리: 8 mm , 케이블 재질: PVC , 케이블 유형: 리이 , 매립형으로 장착할 수 없음: 가능 , 케이스 재질: 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 , 커넥터 크기: M12 X 1 , 커넥터 유형: 8 핀 , 연락처 양식: OSSD , 제어: 모든 품종 , 교차 단락 감지: 가능 , 소비 전류: 2.75 mA , 오염 정도: 2 , 델타 T최대: 0.5도 C/분 , Edm/시작 입력: 가능 , 고정 유형: 나사 , 자유지역: 50 mm , 퓨즈 작동 전류: 1A , 퓨즈 작동 전류 동작: 빠른 , 하드웨어 결함 허용: 1 , 하우징 디자인: 직사각형의 , 하우징 재질: PBT, PC , 내부 전자 퓨즈: 가능 , LED 디스플레이: 삼색 , 최대. 케이블 온도 범위, 고정 설치: 80도 씨 , 최대. 케이블 온도 범위, 이동: 80도 씨 , 최대. 직렬 연결된 센서 수: 30 , 최대. 보관 온도: 70도 씨 , 최대. 제어 출력에서 전류 스위칭: 0.05 , 분. 케이블 온도 범위, 이동: -5도 씨 , 분. 케이블 온도 범위, 고정 설치: -30도 씨 , 분. 설치 거리: 150 mm , 분. 작동 온도: -25도 씨 , 분. 보관 온도: -25도 씨 , 분. 제어 출력에서 전류 스위칭: 0.4 , 분. 스위칭 거리: 0.5 mm , 최소 설치 거리: 150 mm , 최소 설치 거리(두 센서 사이): 150 mm , 최소 스위칭 거리: 0.5 mm , 장착 유형: 나사 , 무부하 전류: 30 mA , 전자 제어 출력 수: 1 , 전자 안전 출력 수: 2 , 안전 입력 수: 2 , 가닥 수: 8 , 과전압: 카테고리 II , 극성 반전 보호: 가능 , 가능한 작동기: 153EBK001 , 전력 소비: 24W , 입력당 전력 소비량: 275 mA , 정격 임펄스 내전압: 1000V , 정격 절연 전압: 50V , 정격 작동 전압: 24V , 정격 스위칭 거리: 12 mm , 준비 지연: 1000 MS , 상대 습도: 5% ~ 85% , 안전 스위치 끄기 거리: 18 mm , 안전한 스위칭 거리: 8 mm , 단락 감지: 가능 , 크기: 26 mm X 36 mm X 13 mm , 안정화된 골반/자체 전원 공급 장치: 필수 , 대기 지연: 1000 MS , 시작 기능: Automatic , 구조: XNUMX채널 , 스위치 켜기 지연: 75 MS , 스위칭 주파수: 3 Hz에서 , 스위칭 원리: 전자 , 기술: RFID , 나사 고정 토크: 0.7 Nm 수준 , 켜기 지연: 75 MS , 활용 카테고리: 12-AC/-13-DC , 진동 저항: 10Hz ~ 55Hz , 전력 감소: 0.75V , 와이어 단면적: 0.25제곱 mm , Wurde Angepasst: 30
스타일 | 모델 | 케이블 길이 | 코딩 변형 | 지속적인 충격 저항 | 주택 컬러 | IP 등급 | 반복 정확도 | 충격 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 165ESK00J11 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 567,560 | RFQ
|
A | 153ESK00J21 | 0.15 m | 유일한 | 10g/16ms | 그레이, 실버 | IP67/IP6K9K | 0.5 mm | 30g/11ms | ₩ 918,148 | RFQ
|
A | 153ESK00J31 | 0.15 m | 개별적으로 코딩됨 | 10g/16ms | 그레이, 블랙 | IP67 | 0.5mm 미만 | 30g/11ms | ₩ 734,440 | RFQ
|
A | 153ESK00J11 | 0.15 m | 코드 | 10g/16ms | 그레이, 블랙 | IP67 | 0.5mm 미만 | 30g/11ms | ₩ 567,560 | RFQ
|
A | 153ESK00K11 | 1 m | 코드 | 10g/16ms | 그레이, 블랙 | IP67 | 0.5mm 미만 | 30g/11ms | ₩ 440,691 | RFQ
|
A | 153ESK00K11-5 | 1 m | 코드 | 10g/16ms | 그레이, 블랙 | IP67 | 0.5mm 미만 | 30g/11ms | ₩ 484,120 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 포크 터미널
- 와이어 마킹 라벨
- 공기 속도 모니터 액세서리
- 실린더 및 플레이트 장착 그라인딩 휠
- 유압 메트릭 실린더
- 수공구 키트
- 발전기
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 안전 스위치
- 합금강
- ASHCROFT 복합 게이지
- BRADLEY 옷장 로커
- DAYTON 팬 가드, 스틸
- QORPAK 유리 병
- WATTS 수압 조절기
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 10-32 Unf
- DAYTON 고무 범퍼
- ACCUFORM SIGNS 안전 포스터
- AIRSPADE 4000 유틸리티 공압 토양 굴착 키트
- BALDOR / DODGE GTAH, XNUMX볼트 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링