항목 | 감지기 |
작동 빈도 | 180/시간 |
공기 압력 | 860 ~ 1060 hPa |
케이블 색상 | 회색 |
케이블 길이 | 0.15 m |
케이블 재질 | PVC |
케이블 유형 | 리이 |
케이스 재질 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 |
코딩 변형 | 코드 |
지속적인 충격 저항 | 10g/16ms |
오염 정도 | 2 |
자유 지대 | 50 mm |
퓨즈 작동 전류 | 1A |
퓨즈 작동 전류 동작 | 빠른 |
주택 컬러 | 그레이, 블랙 |
주택 디자인 | 직사각형의 |
히스테리시스 | 2mm |
IP 등급 | IP67 |
LED 디스플레이 | 삼색 |
최대 직렬 연결된 센서 수 | 30 |
최대 보관 온도 | 70도 씨 |
최대 제어 출력에서 스위칭 전류 | 0.05 |
최소 장착 거리 | 150 mm |
최소 작동 온도. | -25도 씨 |
최소 보관 온도 | -25도 씨 |
최소 제어 출력에서 스위칭 전류 | 0.4 |
최소 스위칭 거리 | 0.5 mm |
가닥 수 | 8 |
전력 소비 | 24W |
입력당 소비 전력 | 275 mA |
정격 임펄스 내전압 | 1000V |
정격 절연 전압 | 50V |
정격 작동 전압 | 24V |
정격 스위칭 거리 | 12 mm |
상대 습도 | 5% ~ 85% |
반복 정확도 | 0.5mm 미만 |
안전 스위치 오프 거리 | 18 mm |
안전한 스위칭 거리 | 8 mm |
충격 저항 | 30g/11ms |
크기 | 26 mm X 36 mm X 13 mm |
대기 지연 | 1000 MS |
시작 기능 | Automatic |
켜기 지연 | 75 MS |
스위칭 주파수 | 3 Hz에서 |
스위칭 원리 | 전자 |
Technology | RFID |
활용 범주 | 12-AC/-13-DC |
전력 감소 | 0.75V |
모델 | 케이블 길이 | 코딩 변형 | 지속적인 충격 저항 | 주택 컬러 | IP 등급 | 반복 정확도 | 충격 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153ESK00K11-5 | 1 m | 코드 | 10g/16ms | 그레이, 블랙 | IP67 | 0.5mm 미만 | 30g/11ms | ₩ 484,120 | RFQ
|
165ESK00J11 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 567,560 | RFQ
|
153ESK00J31 | 0.15 m | 개별적으로 코딩됨 | 10g/16ms | 그레이, 블랙 | IP67 | 0.5mm 미만 | 30g/11ms | ₩ 734,440 | RFQ
|
153ESK00J21 | 0.15 m | 유일한 | 10g/16ms | 그레이, 실버 | IP67/IP6K9K | 0.5 mm | 30g/11ms | ₩ 918,148 | RFQ
|
153ESK00K11 | 1 m | 코드 | 10g/16ms | 그레이, 블랙 | IP67 | 0.5mm 미만 | 30g/11ms | ₩ 440,692 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.