EATON Danfoss CV16-10 시리즈 체크 밸브
Eaton CV16-10 시리즈 체크 밸브는 수격 현상이나 장비 손상을 유발할 수 있는 역류를 방지하면서 한 방향으로 유체의 흐름을 허용하도록 설계되었습니다.
작동 메커니즘
- 유체가 의도한 방향으로 흐르면 포펫이 흐름에 의해 강제로 열리고 압력이 떨어질 때까지 유체가 통과하게 됩니다.
- 압력 감소로 인해 흐름이 멈추고 역류하여 스프링 장착 포핏이 즉시 닫히고 밸브로의 역류가 중지됩니다.
- 포펫은 유체 압력이 스프링 힘을 극복하고 밸브를 다시 열 수 있을 만큼 충분히 높아질 때까지 밸브를 닫은 상태로 유지합니다.
특징
- 이러한 직동식 밸브는 내구성을 위한 강철 구조와 밸브 포트의 빠른 개폐를 위한 포핏 스타일 메커니즘을 특징으로 하여 시스템의 원활한 흐름을 보장합니다.
- 나사식 카트리지 유형 설치 방법을 통합하여 통합 및 유지 관리가 용이하여 잠재적인 누출 지점을 줄이고 진동 및 소음 수준을 견딥니다.
- 그들은 수확, 쓰레기 운반 및 모바일 및 산업 응용 분야에 이상적입니다.
자주 묻는 질문
Viton 씰의 기능은 무엇입니까?
이 체크 밸브에는 고온에서 오일, 화학 물질 및 많은 용제에 대한 탁월한 내성을 제공하는 Viton 씰이 있습니다.
워터햄머링이란?
수격 현상은 유체가 갑자기 멈추거나 제한될 때 배관 시스템에서 발생할 수 있습니다. 이러한 흐름의 급격한 변화로 인해 압력파가 파이프를 통해 이동하여 노킹 소음이 발생합니다.
체크 밸브를 유지하는 방법?
- 누출 또는 손상의 징후가 있는지 밸브를 주기적으로 검사하십시오.
- 밸브의 원활한 작동을 위해 밸브 또는 부품(필요한 경우)을 교체하십시오.