MERSEN FERRAZ A3T 계열 속단 퓨즈, 클래스 T
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 설치 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3T450 | - | 450 | 1.62 " | 3.06 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 133,074 | |
B | A3T700 | - | 700 | 2.08 " | 3.38 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 523,768 | |
C | A3T125 | - | 125 | 1.06 " | 2.44 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 50,008 | |
D | A3T1 | 1A | 1A | 0.41 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 21,354 | |
E | A3T3 | 3A | 3A | 0.41 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 21,354 | |
F | A3T6 | 6A | 6A | 0.41 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 20,141 | |
G | A3T10 | 10 | 10 | 0.41 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 22,288 | |
H | A3T15 | 15 | 15 | 0.41 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 20,141 | |
I | A3T20 | 20 | 20 | 0.41 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 40,897 | |
J | A3T25 | 25 | 25 | 0.41 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 20,141 | |
K | A3T30 | 30 | 30 | 0.41 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 20,141 | |
L | A3T35 | 35 | 35 | 0.56 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 44,922 | |
M | A3T40 | 40 | 40 | 0.56 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 26,954 | |
N | A3T45 | 45 | 45 | 0.56 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 26,954 | |
O | A3T50 | 50 | 50 | 0.56 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 26,954 | |
P | A3T60 | 60 | 60 | 0.56 " | 0.88 " | 클립 | 빠른 연기 | ₩ 26,954 | |
Q | A3T70 | 70 | 70 | 0.81 " | 2.16 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 29,474 | |
R | A3T80 | 80 | 80 | 0.81 " | 2.16 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 63,035 | |
S | A3T90 | 90 | 90 | 0.81 " | 2.16 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 59,605 | |
T | A3T100 | 100 | 100 | 0.81 " | 2.16 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 29,474 | |
U | A3T110 | 110 | 110 | 1.06 " | 2.44 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 50,661 | |
V | A3T150 | 150 | 150 | 1.06 " | 2.44 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 50,008 | |
W | A3T175 | 175 | 175 | 1.06 " | 2.44 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 50,008 | |
X | A3T200 | 200 | 200 | 1.06 " | 2.44 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 50,008 | |
Y | A3T225 | 225 | 225 | 1.33 " | 2.75 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 216,317 | |
Z | A3T250 | 250 | 250 | 1.33 " | 2.75 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 110,114 | |
A1 | A3T300 | 300 | 300 | 1.33 " | 2.75 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 110,114 | |
B1 | A3T350 | 350 | 350 | 1.33 " | 2.75 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 110,114 | |
C1 | A3T400 | 400 | 400 | 1.33 " | 2.75 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 110,114 | |
D1 | A3T500 | 500 | 500 | 1.62 " | 3.06 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 133,074 | |
E1 | A3T600 | 600 | 600 | 1.62 " | 3.06 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 133,074 | |
F1 | A3T800 | 800 | 800 | 2.08 " | 3.38 " | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 755,527 | |
G1 | A3T1000 | 1000 | 1000 | 2.52 " | 4" | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 1,001,665 | |
H1 | A3T1200 | 1200 | 1200 | 2.52 " | 4" | 볼트 | 빠른 연기 | ₩ 1,001,665 |
A3T 계열 속단 퓨즈, 클래스 T
Mersen Ferraz A3T 시리즈 고속 작동 퓨즈는 단락 또는 과전류 이벤트로 인한 손상을 방지하기 위해 빠른 회로 차단이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 전자 기기, 산업 장비, 배전반 등에 사용됩니다. 이 퓨즈는 피크 통과 전류를 줄이는 높은 전류 제한 기능을 허용하여 전기 시스템의 안전과 보호를 강화하고 오류 발생 시 잠재적인 손상을 최소화합니다. 이 A3T 시리즈 퓨즈는 쉽게 식별할 수 있도록 블레이드 스탬프가 찍힌 카탈로그 번호와 함께 제공되므로 퓨즈 선택 및 교체가 간단합니다. 이 제품은 시스템 레이아웃 측면에서 향상된 유연성과 통합 유연성을 제공하는 컴팩트한 물리적 크기를 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라벨 프린터
- 냉각탑 모터
- 식수대
- 휴대용 전원
- 호흡기 청소 키트 및 물티슈
- 테이프
- 철거 도구 및 장비
- 변압기
- 엿보는 도구
- 스테인리스 강
- BRADY Right-to-Know Label, (독 픽토그램)
- DAYTON 스틸 스티어링 바
- MULTIFAN 수직 재순환 팬
- EAZYPOWER 브래드 포인트 드릴 비트 Hss
- KIPP K0154 스타 그립
- DIXON FKM 개스킷
- EDWARDS SIGNALING 102 시리즈 파이프 연장
- SPEARS VALVES SS 조정가능한 정상을 가진 Labwaste CPVC 부식성 폐기물 배수장치 지면 하수구
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, EPDM 백업 PTFE 다이어프램
- WHEELER-REX 스레딩 다이