항목 | NEMA 가용성 조합 스타터 |
암페어 AC | 30 |
코일 볼트 | 110 / 120 VAC |
제어 변압기 | 아니 |
퓨즈 클립 유형 | 클래스 H |
NEMA 크기 | 2 |
운영자 | 아니 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 용융 합금 |
파일럿 라이트 | 아니 |
단락 회로 보호 | 30 |
선박 중량 (kg) | 19.96 |
선박 높이 (cm) | 29.46 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8536504000 |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | NEMA 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
8538SCG12V02S | 30 | 1 | ₩ 2,339,610 | ||
8538SFG13V02S | 200 | 4 | ₩ 12,792,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.