SQUARE D 480VAC, 마그네틱 모터 스타터
필터
액션 : 비가역 , 코일 볼트: 480 VAC ,Hz: 50/60 , 극 수: 3 , 스타터 유형: NEMA
스타일 | 모델 | HP @ 3 상-460V | 암페어 AC | 깊이 | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | NEMA 크기 | 폭 | 외함 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8536SAG12V06E | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | - | RFQ
|
B | 8536SAG12V06 | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | ₩ 873,722 | |
C | 8536SAO12V06 | 2 | 9 | 4.22 " | 2 | 2 | 00 | 3.5 " | 엽니다 | ₩ 646,968 | |
B | 8536SBG2V06 | 5 | 18 | 5.56 " | 5 | 5 | 0 | 6" | NEMA 1 | ₩ 1,080,800 | |
C | 8536SBO2V06 | 5 | 18 | 4.22 " | 5 | 5 | 0 | 4.53 " | 엽니다 | ₩ 1,221,248 | |
D | 8536SBA2V06 | 5 | 18 | 8.53 " | 5 | 5 | 0 | 6.38 " | NEMA 3R, 12 | ₩ 1,538,372 | |
D | 8536SCA3V06 | 10 | 27 | 8.53 " | 10 | 10 | 1 | 6.38 " | NEMA 3R, 12 | ₩ 1,493,380 | |
B | 8536SCG3V06 | 10 | 27 | 5.56 " | 10 | 10 | 1 | 6" | NEMA 1 | ₩ 1,379,261 | |
C | 8536SCO3V06 | 10 | 27 | 4.22 " | 10 | 10 | 1 | 4.53 " | 엽니다 | ₩ 958,328 | |
B | 8536SDG1V06 | 25 | 45 | 6.31 " | 25 | 25 | 2 | 7.81 " | NEMA 1 | ₩ 2,298,555 | |
C | 8536SDO1V06 | 25 | 45 | 4.94 " | 25 | 25 | 2 | 4.31 " | 엽니다 | ₩ 2,553,208 | |
D | 8536SDA1V06 | 25 | 45 | 8.12 " | 25 | 25 | 2 | 9.28 " | NEMA 3R, 12 | ₩ 2,800,210 | |
B | 8536SEG1V06 | 50 | 90 | 8.38 " | 50 | 50 | 3 | 11.44 " | NEMA 1 | ₩ 3,858,137 | |
C | 8536SEO1V06 | 50 | 90 | 6.500 " | 50 | 50 | 3 | 5.47 " | 엽니다 | ₩ 3,341,333 | |
B | 8536SFG1V06 | 100 | 135 | 9" | 100 | 100 | 4 | 11.25 " | NEMA 1 | ₩ 9,081,012 | |
C | 8536SFO1V06 | 100 | 135 | 6.500 " | 100 | 100 | 4 | 6" | 엽니다 | ₩ 9,299,937 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비트 세트
- 생물학적 위험 폐기물 캔
- 플랜지 베어링
- 화합물 패치 및 수리
- 연기 추출기 액세서리
- HVAC 모터
- 배기 팬
- 살충제 및 해충 구제
- 고정용공구
- 도색스프레이 외
- RAYMOND 시트 및 패널 트럭
- BULLARD FH911 시리즈, 소방 헬멧
- DECTRON USA 알루미늄지지 트레이
- COOPER B-LINE B329 시리즈 두 구멍 짧은 개방 각도
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-20 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/2-20 Un
- EATON 몰드 케이스 회로 차단기 간기 배리어
- EATON 우레탄 측정 휠 키트
- MARTIN SPROCKET C 기존 8홈 스톡 QD 도르래
- HONEYWELL 테이프