SQUARE D 회로 보호 장치 Square D 회로 보호 장치는 과전류로부터 전기 회로를 보호하는 데 사용되는 열자기 회로 보호기입니다. 로드 측 및 라인 측 상자 러그가 있어 트랙에 쉽게 장착할 수 있습니다.
Square D 회로 보호 장치는 과전류로부터 전기 회로를 보호하는 데 사용되는 열자기 회로 보호기입니다. 로드 측 및 라인 측 상자 러그가 있어 트랙에 쉽게 장착할 수 있습니다.
열 자기 회로 보호기
Square D 클래스 9080 유형 GCB 시리즈 회로 차단기는 산업 장비 보호를 위한 낮은 차단 용량 요구 사항과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 용이하게 합니다. 이 회로 보호기는 과부하 또는 단락 조건에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 이 장치는 쉬운 통합 및 빠른 설치를 위한 35mm DIN 레일 장착 트랙과 16 ~ 10 AWG 크기의 구리 리드를 수용하기 위한 박스 러그 단자가 특징입니다. 1~15A 범위의 전류 정격에서 사용할 수 있는 광범위한 C-곡선 보호기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D 클래스 9080 유형 GCB 시리즈 회로 차단기는 산업 장비 보호를 위한 낮은 차단 용량 요구 사항과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 용이하게 합니다. 이 회로 보호기는 과부하 또는 단락 조건에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 이 장치는 쉬운 통합 및 빠른 설치를 위한 35mm DIN 레일 장착 트랙과 16 ~ 10 AWG 크기의 구리 리드를 수용하기 위한 박스 러그 단자가 특징입니다. 1~15A 범위의 전류 정격에서 사용할 수 있는 광범위한 C-곡선 보호기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9080GCB10 | ₩167,930 | ||
A | 9080GCB20 | ₩163,817 | ||
A | 9080GCB30 | ₩161,105 | ||
A | 9080GCB40 | ₩148,242 | ||
A | 9080GCB50 | ₩159,005 | ||
A | 9080GCB100 | ₩171,727 | ||
A | 9080GCB150 | ₩164,237 |