그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 보호기 |
A | 1 |
깊이 | 3.15 " |
높이 | 3.11 " |
맥스. 와이어 크기 | 10 AWG |
최소 와이어 크기 | 16 AWG |
전압 | 250VAC / 65VDC |
폭 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8537109070 |
모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|
9080GCB100 | 10 | ₩ 171,727 | |
9080GCB150 | 15 | ₩ 164,237 | |
9080GCB20 | 2 | ₩ 163,817 | |
9080GCB30 | 3 | ₩ 161,105 | |
9080GCB40 | 4 | ₩ 148,242 | |
9080GCB50 | 5 | ₩ 159,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.