DAYTON 공압 터빈 진동기
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DYP5 | 2.5 " | 4.5 " | 1.625 " | ₩ 432,809 | |
B | 1DYP6 | 2.5 " | 4.5 " | 1.625 " | ₩ 428,715 | |
C | 1DYP8 | 3.125 " | 5" | 2.25 " | ₩ 646,607 | |
D | 1DYP7 | 3.125 " | 5" | 2.25 " | ₩ 592,795 | |
E | 1DYP9 | 4" | 6.25 " | 2.875 " | ₩ 774,235 |
공압 터빈 진동기
Dayton 공압식 터빈 진동기는 생명공학, 플라스틱, 화학 및 자동차 산업에서 고주파, 저진폭 및 부드러운 진동을 제공하는 데 사용됩니다. 내부식성을 위한 알루미늄 하우징이 특징이며 쉬운 설치를 위해 모든 위치에 장착할 수 있습니다. 이 진동기는 화씨 250도까지 견딜 수 있으며 2.5, 3.125 및 4인치 높이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이블 이동 카트
- 스테인레스 스틸 파이프 피팅
- 트레일러 액세서리
- 안정기 액세서리
- 압력 게이지 스 너버
- 캐스터 및 휠
- 도관 피팅 및 액세서리
- 저울 및 저울 액세서리
- 솔레노이드
- 바닥
- WESTWARD 드리프트 펀치
- HAKKO 납땜 제거 핀셋 팁 플랫
- FLUORAMICS 포뮬러 8 스레드 실란트
- EDWARDS SIGNALING 2줄 메시지 센터
- WATTS Hi PSI 시리즈 플렉스 워터 커넥터
- WATTS 릴리프 밸브 고무 부품 키트
- SIGNODE 벨트
- WESTWARD 정비공 서비스 잭
- BALDOR / DODGE GTAH, XNUMX볼트 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 5V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 5개