SQUARE D 열 자기 회로 보호기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9080GCB10 | 1 | ₩ 176,102 | |
A | 9080GCB20 | 2 | ₩ 163,677 | |
A | 9080GCB30 | 3 | ₩ 160,650 | |
A | 9080GCB40 | 4 | ₩ 162,540 | |
A | 9080GCB50 | 5 | ₩ 156,800 | |
A | 9080GCB100 | 10 | ₩ 167,632 | |
A | 9080GCB150 | 15 | ₩ 161,420 |
열 자기 회로 보호기
Square D 클래스 9080 유형 GCB 시리즈 회로 차단기는 산업 장비 보호를 위한 낮은 차단 용량 요구 사항과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 용이하게 합니다. 이 회로 보호기는 과부하 또는 단락 조건에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 이 장치는 쉬운 통합 및 빠른 설치를 위한 35mm DIN 레일 장착 트랙과 16 ~ 10 AWG 크기의 구리 리드를 수용하기 위한 박스 러그 단자가 특징입니다. 1~15A 범위의 전류 정격에서 사용할 수 있는 광범위한 C-곡선 보호기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 캐디
- 부품 와셔 액세서리
- 정전기 방지 테이블 매트 및 시트
- 벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 휴대용 스테이지 패키지
- 로프 및 로프 액세서리
- 드럼
- 윤활유
- 폼
- 작물 종묘장 및 조경
- SPILFYTER 오일 전용 / 석유 유출 키트
- HALLOWELL 스타터 대량 저장 보관함
- DAYTON 10-5/8 인치 아연 도금 강철 송풍기
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 게이지, 12-32 Unef
- BALDOR MOTOR 삼상 브레이크 모터, C-페이스, 풋리스, ODP
- EATON C440 시리즈 전자식 과부하 계전기
- PROTO 조정 가능한 렌치
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5968 시리즈
- VESTIL SPLT 시리즈 로우 프로파일 호퍼
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-R 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기