DAYTON 10-5/8 인치 아연 도금 강판 송풍기
스타일 | 모델 | 폭 | 베어링 유형 | 깊이 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 상 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C454 | 16 " | 공 | 17 " | 2.8/1.4 | 삼상 | 3 | 모터로 | 230/460 | ₩ 1,653,382 | |
A | 7C453 | 16 " | 소매 | 17 " | 11.3/5.5 | 커패시터 시작 | 1 | 모터로 | 115/230 | ₩ 1,840,177 | |
B | 2C939 | 19 " | - | 18 " | - | - | - | 적은 모터 | - | ₩ 1,049,912 |
10-5/8 인치 아연 도금 강철 송풍기
Dayton 송풍기는 냉각, 배기, 흡입, 환기, 운반 작업에 필요한 공기/가스의 원활한 흐름을 제공합니다. 이 개방형 방적형 송풍기는 최대 유입 공기와 주변 온도가 각각 화씨 180도 및 화씨 104도입니다. 회색으로 구운 에폭시 마감 처리된 용접 강철 구조와 회전할 때마다 8개의 배출 위치로 회전할 수 있는 하우징이 특징입니다. 16인치 및 19인치 너비로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식품 저장 삽입물 및 덮개
- 와이어 천 체
- 레이저 레벨 액세서리
- 도어 에지 가드
- 카운터 아워 미터 액세서리
- 펌프 모터
- 타이머
- 안전 스위치
- 차량 진단 및 검사
- 우물펌프
- PROTO 오픈 엔드 렌치 세트, 10 개
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinbar 파이렉스 바 라운드
- GRAINGER 여성 어댑터
- OSG 849 시리즈, 오른손 카바이드 버, 90도 원추형
- 3M 방화 복합 시트
- PHILIPS ADVANCE 전기 드라이버
- COOPER B-LINE 유형 3R 나사 덮개 배선 홈통
- RIDGID 스페이드 커터
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 표준 감속기, 크기 40
- GROVE GEAR GR 시리즈, 830 크기, Ironman 웜기어 감속기