OSG 849 시리즈, 오른손 카바이드 버, 90도 원추형
스타일 | 모델 | 각도 | 커터 직경 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 849-6250-60 | - | 16.00mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6.00mm | SK-6 | ₩ 72,782 | |
A | 849-2362 | - | 6.00mm | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | SK-1 | ₩ 42,840 | |
A | 849-3750-60 | - | 9.00mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-3 | ₩ 50,347 | |
A | 849-7500-60 | - | 19.00mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-7 | ₩ 100,607 | |
A | 849-7500 | 60 학위 | 3 / 4 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-7 | ₩ 103,547 | |
A | 849-6250 | 90 학위 | 5 / 8 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-6 | ₩ 83,457 | |
A | 849-3750 | 90 학위 | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-3 | ₩ 44,835 | |
A | 849-5000-60 | 90 학위 | 12.00mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-5 | ₩ 57,505 | |
A | 849-1000-60 | 90 학위 | 25.00mm | 25,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-9 | ₩ 162,435 | |
A | 849-1000 | 90 학위 | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-9 | ₩ 148,715 | |
A | 849-2500 | 90 학위 | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | SK-1 | ₩ 39,200 | |
A | 849-5000 | 90 학위 | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-5 | ₩ 65,397 |
849 시리즈, 오른손 카바이드 버, 90도 원추형
OSG 849 시리즈 카바이드 버는 정밀 절단, 재료 제거 및 우수한 표면 마감을 용이하게 하는 데 이상적입니다. 그들은 목공, 금속 가공, 자동차 및 항공 우주 산업에 사용됩니다. 이 버는 탁월한 절단 기능과 내마모성을 위해 고품질 카바이드로 만들어졌습니다. 정확한 윤곽을 제공하기 위해 90도 절단 각도를 가지고 있으며 일부 모델은 재료 제거와 표면 마감 사이의 균형을 이루는 중간 수준의 절단 스타일을 보여줍니다. 이 버는 7000에서 18000까지의 넓은 RPM 범위를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치
- 전기 밴드 파일
- 교체 용 프로펠러
- 브레이크 및 클러치 액세서리
- 위상 변환기
- 테스크 조명
- 워터 히터
- 마무리공구
- 데이터 및 통신
- 물 처리
- HUSQVARNA 다이아몬드 톱날, 사용 용도 : 바닥 톱
- COXREELS DEF 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 헐크 컨테이너를 위한 명확한 창
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 유틸리티 스프링 체크 밸브, 소켓
- BALDOR MOTOR 압력 와셔 모터
- EATON S811+/S801+ 시리즈 IP20 키트
- ALL GEAR 리깅 카라비너
- CALBRITE 스테인리스 스틸 TECK 커넥터
- RIDGID 커터 롤
- REMCO 10인치 더블 블레이드 스퀴지 리필 카트리지