그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
각도 | 90 학위 |
커터 직경 | 1 / 2 " |
최첨단 유형 | 오른손 |
최대 RPM | 50,000 |
전체 길이 | 2" |
생크 재질 | HSS |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 90도 콘 |
거래 번호 | SK-5 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
원산지 | US |
모델 | 각도 | 커터 직경 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
849-1000-60 | 90 학위 | 25.00mm | 25,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-9 | ₩ 182,997 | |
849-1000 | 90 학위 | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-9 | ₩ 167,545 | |
849-2362 | - | 6.00mm | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | SK-1 | ₩ 43,172 | |
849-2500 | 90 학위 | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | SK-1 | ₩ 43,172 | |
849-3750 | 90 학위 | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-3 | ₩ 49,350 | |
849-3750-60 | - | 9.00mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-3 | ₩ 50,347 | |
849-5000-60 | 90 학위 | 12.00mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-5 | ₩ 64,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.